Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

arzum Cay Sefasi Teebereiter Granatapfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2386637-BP
Hersteller:
     Arzum
Herst.-Nr.:
     AR3080-G
EAN/GTIN:
     8693184911570
Suchbegriffe:
Teeautomat
Teebereiter
Teekocher
Teemaschine
Arzum - Teekocher Cay Sefasi

Edelstahlkessel Kapazität 1,8 l
Trockengehschutz
Doppelwärmetechnologie

Ausstattung:
Teekannenkapazität: 1,2 l
Wasserkocherkapazität: 1,8 l
Verwendung als Warmwasserbereiter möglich
Trockengehschutz mit automatischer Abschaltung
Kabelspeicher
Doppelwärmetechnologie
Lichtwarnsystem
Edelstahl-Teefilter
Verdeckter Widerstand aus Edelstahl

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Granatapfel · Isolierkanne (Ja/Nein): Ja · Kaffeemaschinen-Besonderheiten: Warmhaltefunktion · Leistung: 1650 W · Produkt-Art: Teebereiter · Warmhaltefunktion (Ja/Nein): Ja

Lieferumfang:
Arzum Çay Teekocher,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Granatapfel
Marke:
arzum
Kaffeemaschinen-Besonderheiten:
Warmhaltefunktion
Isolierkanne (Ja/Nein):
Ja
Warmhaltefunktion (Ja/Nein):
Ja
Leistung:
1650 W
Produkt-Art:
Teebereiter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: arzum teeautomat, teeautomat, arzum, AR3080-G, Cay Sefasi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 67,69*
€ 87,06*
Frei Haus
ab € 80,21*
€ 105,54*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 85,48*
€ 108,48*
€ 6,90*
ab € 87,67*
€ 110,95*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 162,88*
€ 201,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.