Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzum Cay Sefasi Teebereiter Granatapfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzum
Arzum
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088802
Hersteller:
     Arzum
Herst.-Nr.:
     AR3080-G
EAN/GTIN:
     8693184911570
Suchbegriffe:
Teeautomat
Teebereiter
Teekocher
Teemaschine
Arzum Cay Sefasi Teebereiter Granatapfel

Edelstahlkessel Kapazität 1,8 l
Trockengehschutz
Doppelwärmetechnologie

Teekannenkapazität: 1,2 l
Wasserkocherkapazität: 1,8 l
Verwendung als Warmwasserbereiter möglich
Trockengehschutz mit automatischer Abschaltung
Kabelspeicher
Doppelwärmetechnologie
Lichtwarnsystem
Edelstahl-Teefilter
Verdeckter Widerstand aus Edelstahl

Kaffeemaschinen-Besonderheiten: Warmhaltefunktion
Herstellerfarbe: Granatapfel
Kategorie: Teebereiter
Produkt-Art: Teebereiter
Isolierkanne: Ja
Warmhaltefunktion: Ja
Leistung (Details): 1650 W
Hersteller-Nr.: AR3080-G
EAN: 8693184911570
UV-Licht Wellenlänge: 254 nm
Lebensdauer UV-C-Lampe: ca. 15.000 Stunden
Lautstärke: 30 - 60 dB

Lieferumfang: Arzum Çay Teekocher + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: arzum teeautomat, teeautomat, 8693184911570, arzum, AR3080-G, Cay Sefasi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 67,69*
€ 87,06*
Frei Haus
ab € 80,21*
€ 105,54*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 85,48*
€ 108,48*
€ 6,90*
ab € 87,67*
€ 110,95*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 162,88*
€ 201,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.