Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Tectalk Worker 3 29824 PMR-Handfunkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2386679-BP
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29824
EAN/GTIN:
     4032661298249
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Albrecht Tectalk Worker 3 29824 PMR-Handfunkgerät

Funkgerät Tectalk Worker 3, Einzellgerät

16 PMR446 Kanäle
bis zu 10km Reichweite
​44 CTCSS / 211 DCS Töne

Das Sprechfunkgerät für Handwerker. Es überzeugt insbesondere den professionellen Anwender durch das äußerst stabile Gehäuse und die diversen Funktionen. Das Spritzwasser-geschützte Gehäuse ist optimal für den Einsatz im Freien geeignet.

Ausstattung:
Das Sprechfunkgerät für Handwerker. Es überzeugt insbesondere den professionellen Anwender durch das äußerst stabile Gehäuse und die diversen Funktionen. Das Spritzwasser-geschützte Gehäuse ist optimal für den Einsatz im Freien geeignet.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 446 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: VOX,Scan-Funktion,Freisprechfunktion,Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer,Spritzwassergeschützt · Gewicht: 174 g · Kanäle (Funk): 16 PMR · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Sendeleistung: 0.5 W · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
Tectalk Worker 3 PMR446 Funkgerät,Standlader,Akku 2200mAh,Gürtelclip,Handschlaufe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 55 x 110 x 38 mm
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Albrecht
Funkgeräte-Besonderheiten:
VOX | Scan-Funktion | Freisprechfunktion | Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer | Spritzwassergeschützt
Kanäle (Funk):
16 PMR
Frequenz (LOV):
446 MHz
Sendeleistung:
0.5 W
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
174 g
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, 04032661298249, Albrecht, 29824, Tectalk Worker 3, Walkie-Talkie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,72*
€ 32,32*
€ 4,00*
ab € 27,77*
€ 38,66*
€ 6,70*
ab € 28,46*
€ 38,66*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,63*
€ 44,35*
€ 3,50*
ab € 47,73*
€ 62,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.