| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2386694-BP Herst.-Nr.: T4440M EAN/GTIN: 5013969246643 |
| |
|
| | |
| C.K T4440M Winkelschraubendreher-Set 9teilig
Stiftschlüsselsatz für beschädigte Sechskantschrauben
Ausstattung: Entfernt beschädigte Sechskant-Befestigungen mit bis zu 100 % runden Schraubenköpfen · Mehrzweckdesign eignet sich auch zum Anbringen neuer Befestigungen · Mit Kugelende zur Verwendung in einem Winkel von bis zu 25 Grad bei eingeschränktem Zugang.
Technische Daten: Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm
Lieferumfang: Größen: 1.5, 2, 2.5 ,3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | C.K | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 9teilig | Schlüsselweite (Metrisch): | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 36,84* | € 52,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 38,98* | € 52,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 41,26* | € 53,81* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 42,12* | € 55,72* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 42,95* | € 58,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|