Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METO Preisauszeichnungsgerät Basic S Anzahl Druckzeilen: 1 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2387026-BP
Hersteller:
     Meto
Herst.-Nr.:
     30007803
EAN/GTIN:
     4059732212898
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät
METO Preisauszeichnungsgerät Basic S Anzahl Druckzeilen: 1 Grau

METO Basic S Preisauszeichner Set - Preis (1-zeilig, 6-stellig für 22 x 12 mm Etiketten, sofort einsatzbereit), 1x Handauszeichner

Das perfekte Einsteiger-Modell: Der Preisauszeichner ist ideal geeignet für die Auszeichnung bis EUR 999.99.
Nie wieder Schmerzen im Handgelenk: Das ergonomische Design erleichtert das Halten.
Zieht die Blicke auf sich: Der einzeilige Druck ist perfekt für Etiketten in der Größe 22 x 12 mm.
Kein Wunsch bleibt offen: Mit insgesamt 6 alphanummerischen Zeichen in der Zeile (mit einer Zeichenhöhe von 4,3 mm) und vier verschiedenen Währungssymbolen (£, EUR, Kr., Fr.) sind alle gängigen Auszeichnungsstandards möglich.
Auspacken und sofort loslegen: Im Lieferumfang enthalten sind der Preisauzeichner inklusive einsatzbereiter Etiketten (weiß, permanent haftend) und einer Tintenrolle.
Das Original von METO. Seit 1959.

Verkaufsfördernde Produktkennzeichnung: Der 1-zeilige Preisauszeichner METO Basic S ist vielseitig einsetzbar: Ob Gastronomie, selbstständige Ladenbesitzer, Handel, Industrie, Apotheke/Medizin, Logistik oder Textil – mit unserem Preisauszeichner kennzeichnen Sie überall dort, wo punktgenaue Informationen notwendig sind.

Das Design der METO Basic S ist von den Bedürfnissen seiner Anwender*innen inspiriert. Ein ergonomischer Griff garantiert ein ermüdungsfreies Arbeiten. Zudem schont die innovative Gewichtsverteilung des Druckwerkes das Handgelenk. Hochwertige Materialien und regelmäßige Qualitätskontrollen machen aus dem Preisauszeichner ein robustes und langlebiges Gerät.

Vertrauen Sie dem Original. Vertrauen Sie Ihrer METO.

In der Kennzeichnung ist eine präzise und konstante Druckqualität essenziell. Good-bye unleserliche Etiketten – die ausgereiften Einzelbänder der METO Basic S sorgen immer für das optimale Druckergebnis. Made in Germany.

Auch nerviges Gefriemel gehört der Vergangenheit an: Unser Easy-handle-System ermöglicht einen einfachen und sauberen Farbrollen- und Etikettenrollenwechsel. Dadurch kann jeder in kürzester Zeit den Preisauszeichner ettiketierbereit justieren.

Die Marke METO steht weltweit für führende Aus- und Kennzeichnungs- sowie Verkaufsförderungslösungen für den Handel und dessen Lieferkette. Viele der von METO entwickelten Auszeichnungs- und Absatzförderungslösungen gehören heute zum Standard im Handel.

Technische Daten:
Anzahl Druckzeilen: 1 · Anzahl Schriftgrößen: 1 · Anzahl Schriftstile: 1 · Anzahl der Zeichen pro Zeile: 6 · Breite des Etiketts: 22 mm · Drucker-Besonderheiten: Keine Stromversorgung benötigt · Herstellerfarbe: Grau · Passendes Verbrauchsmaterial: Etiketten 22 x 12 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
METO
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
6
Farbe:
grau
Drucker-Besonderheiten:
Keine Stromversorgung benötigt
Breite des Etiketts:
22 mm
Anzahl Schriftgrößen:
1
Anzahl Schriftstile:
1
Anzahl Druckzeilen:
1
Passendes Verbrauchsmaterial:
Etiketten 22 x 12 mm
Produkt-Art:
Preisauszeichnungsgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 44,69*
€ 59,57*
€ 5,50*
ab € 42,91*
€ 59,58*
€ 4,00*
ab € 44,76*
€ 59,58*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 49,24*
€ 65,88*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 77,14*
€ 100,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meto
9506154
ab € 6,08*
Ähnlich
Meto
9506155
ab € 4,74*
Ähnlich
Meto
30007802
ab € 39,77*
Ähnlich
Meto
9505909
ab € 10,94*
Ähnlich
Meto
9517182
ab € 6,70*
Ähnlich
Meto
30007327
ab € 10,14*
Ähnlich
Meto
30007325
ab € 13,08*
Ähnlich
Meto
9506157
ab € 7,98*
Ähnlich
Meto
9506156
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.