Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

B & W International Outdoor Koffer 70.9 l (B x H x T) 660 x 490 x 335 mm Schwarz 7800/B/SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389145-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     7800/B/SI
EAN/GTIN:
     4031541738806
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
B & W International Outdoor Koffer 70.9 l (B x H x T) 660 x 490 x 335 mm Schwarz 7800/B/SI

B&W Transportkoffer Outdoor Typ 7800 schwarz mit Würfelschaum, Trolley Koffer, ideal auf Tour

Namensschild
Teleskopgriff
Zwei Leichtlaufrollen
Schnappschlösser für festen Verschluss
Stabelbar, Staubdicht & Wasserdicht (IP-Schutzart 67)
Zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7 mm)
Flugtauglich: automatisches Druckausgleichventil

Eine Menge Stauraum bietet das B&W outcoor.case type 6800: Bei einem Volumen von 70,9 Liter kann jegliches Equipment und Zubehör auf Reisen mitgenommen werden. Die praktische Trolley-Funktion bestehend aus einem robusten Teleskopgriff und zwei stabilen Leichtlaufrollen macht den Transport des Outdoor-Koffers selbst in ausgelastetem Zustand ganz einfach. Das ultrastabile und funktionale Koffergehäuse aus schlagfestem Polypropylen ist für Extremfälle konzipiert und schützt den Kofferinhalt in jeder Situation. Schmutz, Staub, Wasser und Stürze steckt das Kraftpaket mühelos weg und ist damit der perfekte Begleiter auf jeder Reise.

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
· Würfelschaum (Art. Nr. SI/6800)
· Facheinteilung (Art. Nr. RPD/6800)
· Deckeltasche (Art. Nr. LP/6500)
· Einbaurahmen Aluminium (Art. Nr. PF/6500/AF)
· Netztasche (Art. Nr. MB/6500)

Technische Daten:
Gewicht: 13 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 660 mm · Produktabmessung, Höhe: 490 mm · Produktabmessung, Tiefe: 335 mm · Volumen (Rucksack): 70.9 l · Weitere technische Daten: Innenmaße: 585 x 415 x 295 mm
Temperaturstabil von -30° C bis +80° C
Nach MIL-STD-810, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert / UN-Zulassung auf Anfrage möglich

Lieferumfang:
Koffer inkl. würfelförmig vorgestanztem Schaumstoffeinsatz im Kofferboden und Noppenschaum im Deckel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 660 x 490 x 335 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
335 mm
Produktabmessung, Höhe:
490 mm
Produktabmessung, Breite:
660 mm
Marke:
B & W International
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Volumen (Rucksack):
70.9 l
Gewicht:
13 kg
Produkt-Art:
Outdoor Koffer
Weitere Suchbegriffe: b&w rollenkoffer, rollenkoffer, trolley schwarz, 04031541738806, B & W International, 7800/B/SI, Outdoorzubehör, Campingzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 388,49*
€ 409,86*
Frei Haus
ab € 388,25*
€ 409,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 388,52*
€ 409,87*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 463,93*
€ 490,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,68*
€ 797,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,94*
€ 584,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,67*
€ 580,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,47*
€ 570,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,85*
€ 561,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,93*
€ 552,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.