Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW outdoor.case Type 7800 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-7892507
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     7800/B/SI
EAN/GTIN:
     4031541738806
Suchbegriffe:
7800
7800bsi
7800/b/si
outdoor.case

Übersicht

Kurzinfo  BundW outdoor.case Type 7800 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  BundW International
Hersteller Art. Nr.  7800/B/SI
Modell  outdoor.case Type 7800
EAN/UPC  4031541738806

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bundamp;W outdoor.case Type 7800 - Hartschalentasche
Produkttyp  Hartschalentasche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  84.5 cm x 41.5 cm x 61.5 cm
Gewicht  13 kg
Gepäckvolumen  157 Liter
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  84.5 cm
Tiefe  41.5 cm
Höhe  61.5 cm
Gewicht  13 kg
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Schutz  Wasserdicht, staubdicht, stoßfest
Tragegurt  3 Griffe
Verschlussart  5x x Riegel, 2 Vorhängeschlösser
Gepäckvolumen  157 Liter
Teleskopgriff  Ja
Räder enthalten  Ja
Innenmaße  77 cm x 38 cm x 54 cm
Funktionen  Schaumstoffpolsterung, automatisches Druckausgleichsventil, Airline-kompatibel, stapelbar
Kennzeichnung  IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300
Mindesttemperatur  -30 °C
Maximaltemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
16,3 kg
Breite:
84.5 cm
Tiefe:
41.5 cm
Höhe:
61.5 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Typ:
Hartschalentasche
Schutz:
Wasserdicht, staubdicht, stoßfest
Tragegurt:
3 Griffe
Verschlussart:
5x x Riegel, 2 Vorhängeschlösser
Gepäckvolumen:
157 Liter
Teleskopgriff:
Ja
Räder enthalten:
Ja
Innenmaße:
77 cm x 38 cm x 54 cm
Kennzeichnung:
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300
Mindesttemperatur:
-30 °C
Maximaltemperatur:
80 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 365,63*
€ 421,08*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 470,75*
€ 536,35*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 465,87*
€ 536,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 477,19*
€ 545,75*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,64*
€ 867,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,35*
€ 638,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,57*
€ 623,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,05*
€ 598,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,53*
€ 588,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,75*
€ 560,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.