Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9556796 Abschlusswiderstand 75 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389199-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9556796
EAN/GTIN:
     4064161188423
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand
TRU COMPONENTS TC-9556796 Abschlusswiderstand 75 Ω 1 St.

Abschlusswiderstand

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Stecker · Gehäuse-Material: Zinkmetall · Impedanz (Integer): 75 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschlüsse:
F-Stecker
Gehäuse-Material:
Zinkmetall
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Abschlusswiderstand
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9556796, 1398982, 0403338
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2370
5
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,87*
10
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.