Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sodapop Getränke-Sirup Orange 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2390013-BP
Hersteller:
     Sodapop
Herst.-Nr.:
     10023129
EAN/GTIN:
     4065672000105
Suchbegriffe:
Aroma-Sirup
Aromasirup
Fruchtsirup
Sirup
Sodapop Getränke-Sirup Orange 500 ml

Bluna Orange Sirup

Kalorienarm
Mischungsverhältnis: 1 Teil Sirup mit 20 Teilen gesprudeltem Wasser verdünnen

Sirup zur Herstellung eines Erfrischungsgetränkes mit Orangengeschmack. Enthält Zucker und Süßungsmittel. Fruchtgehalt nach Verdünnung im Fertiggetränk: 3%.

Zutaten:
Zucker, Wasser, Orangensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Orangenaroma, mit anderen natürlichen Aromen, Orangenextrakt, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K und Aspartam; Konservierungsstoff E202, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Farbstoff Beta-Carotin. Enthält eine Phenylalaninquelle

Nährwertangaben:
Nährwertangaben je 100 ml
Brennwert: 60 kJ / 14 kcal
Fett: 0,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,0 g
Kohlenhydrate: 3,2 g
davon Zucker: 3,2 g
Eiweiβ: 0 g
Salz: 0,05 g

Technische Daten:
Durchschnittliche Nährwertangaben: Nährwertangaben je 100 ml
Brennwert: 60 kJ / 14 kcal
Fett: 0,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,0 g
Kohlenhydrate: 3,2 g
davon Zucker: 3,2 g
Eiweiβ: 0 g
Salz: 0,05 g · Füllmenge: 500 ml · Geschmack: Orange · Inhaltsstoffe: Zucker, Wasser, Orangensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Orangenaroma, mit anderen natürlichen Aromen, Orangenextrakt, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K und Aspartam; Konservierungsstoff E202, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Farbstoff Beta-Carotin. Enthält eine Phenylalaninquelle

Lieferumfang:
Bluna Orange Sirup 500ml

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Sodapop
Geschmack:
Orange
Füllmenge:
500 ml
Inhaltsstoffe:
Zucker|ツ| Wasser|ツ| Orangensaftkonzentrat|ツ| Säuerungsmittel Citronensäure|ツ| natürliches Orangenaroma|ツ| mit anderen natürlichen Aromen|ツ| Orangenextrakt|ツ| Süßungsmittel Natriumcyclamat|ツ| Acesulfam K und Aspartam; Konservierungsstoff E202|ツ| Stabilisator Johannisbrotkernmehl|ツ| Antioxidationsmittel Ascorbinsäure|ツ| Farbstoff Beta-Carotin. Enthält eine Phenylalaninquelle
Durchschnittliche Nährwertangaben:
Nährwertangaben je 100 ml<br>Brennwert: 60 kJ / 14 kcal<br>Fett: 0|ツ|0 g<br>davon gesättigte Fettsäuren: 0|ツ|0 g<br>Kohlenhydrate: 3|ツ|2 g<br>davon Zucker: 3|ツ|2 g<br>Eiweiβ: 0 g<br>Salz: 0|ツ|05 g
Produkt-Art:
Getränke-Sirup
Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Sodapop, 10023129, Bluna Orange Sirup
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 4,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.