Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4780160 Unterputz-Steckdose mit USB, erhöhter Berührungsschutz, mit USB-C® Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2390080-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4780160
EAN/GTIN:
     4064161188515
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Sygonix SY-4780160 Unterputz-Steckdose mit USB,erhöhter Berührungsschutz,mit USB-C® Schwarz

SYGONIX EINBAUSTECKDOSE MIT 1 X USB-C

Elegantes Finish aus dunklem Edelstahl
1x USB-C-Schnellladeanschluss (bis zu 18 W)
Einfache Auswurfbuchse

Ausstattung:
1fache Schutzkontaktsteckdose
Einfache Auswurfbuchse - einfach den Stecker nach innen drücken, um ihn auszuwerfen und den Strom auszuschalten
USB-Überstrom-, Übertemperatur- und Kurzschlussschutz
Erhöhter Berührungsschutz
Einbauöffnung Ø 60 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Einbau,Tisch · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB,erhöhter Berührungsschutz,mit USB-C®

Lieferumfang:
Eingebaute Steckdose
Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 70 mm x 90 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
schwarz
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB | erhöhter Berührungsschutz | mit USB-C®
Montageart:
Einbau | Tisch
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V/AC
Steckdosen-Anzahl:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Unterputz-Steckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,69*
€ 28,24*
Lager 102
767
Frei Haus
ab € 21,33*
€ 29,34*
€ 3,50*
ab € 36,98*
€ 48,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.