Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2390224-BP Herst.-Nr.: 24447 EAN/GTIN: 8713439244472 |
| |
|
| | |
| Trust Notebook Tasche BOLOGNA Passend für maximal: 40,6 cm (16") Schwarz
Trust BOLOGNA Notebook Tasche
Praktische Aufbewahrungstasche mit großem Fach für Laptops bis 16 Zoll (26x37 cm) Nachhaltiges Gewebe, hergestellt aus 11 recycelten PET-Flaschen Gepolstertes Hauptfach, mit extrem weicher Mikrofaserpolsterung, für die sichere Aufbewahrung Ihres Laptops Öffnung auf der Oberseite mit einfachem Zugriff auf Ihren Laptop und Dokumente Fronttasche mit Reißverschluss für kleinere Zubehörteile wie Smartphone, Ladegerät und Tablet Kann am Tragegriff oder am abnehmbaren, verstellbaren Schultergurt getragen werden
Technische Daten: Gewicht: 404 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 375 mm · Innenmaß Höhe: 260 mm · Innenmaß Tiefe: 4 mm · Material: Polyester · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 40,6 cm (16") · Produktabmessung, Breite: 510 mm · Produktabmessung, Höhe: 290 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm
Lieferumfang: Laptoptasche
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 510 x 290 x 20 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 20 mm | Produktabmessung, Höhe: | 290 mm | Produktabmessung, Breite: | 510 mm | Passend für (Notebook-Displaygrößen): | 40|ツ|6 cm (16") | Passend für maximal: | 40|ツ|6 cm (16") | Marke: | Trust | Innenmaß Tiefe: | 4 mm | Innenmaß Höhe: | 260 mm | Innenmaß Breite: | 375 mm | Farbe: | schwarz | Material: | Polyester | Gewicht: | 404 g | Produkt-Art: | Notebook Tasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13,11* | € 18,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,48* | € 20,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,97* | € 21,03* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 18,04* | € 24,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,13* | € 25,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|