Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLOGNA LAPTOP BAG 16 BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trust Bologna 40,6 cm (16") Toploader-Tasche Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Toploader-Tasche Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Toploader-Tasche Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Toploader-Tasche Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Toploader-Tasche Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Toploader-Tasche Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Toploader-Tasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CD27260
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24447
EAN/GTIN:
     8713439244472
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
ECO FRIENDLY
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Toploader-Tasche
Markenkompatibilität:
Universal
Material:
Recyceltes Polyester
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 18,04*
€ 5,95*
ab € 14,48*
€ 20,00*
€ 4,00*
ab € 14,97*
€ 21,03*
13 Tage
18
€ 6,29*
ab € 18,04*
€ 24,58*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 25,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.