| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2390938-BP Herst.-Nr.: 67342651 EAN/GTIN: 4019524001550 |
| |
|
| | |
| ProCar Power USB C/A Doppelsteckdose Belastbarkeit Strom max.=3.6 A
Power USB C/A Doppelsteckdose
Eigenverbrauch 1 mA Überlastschutz Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen
12-24 Volt Power USB-C/A Doppelsteckdose mit Schutzdeckel IP 54 zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die über 5 V USB geladen werden können. Kabelanschluss ca. 150 mm, 2 x 0,5 mm², Einbaumaß Ø 36 mm, Befestigung mittels beiliegender Schrauben. Ausgang 5 V, 3,6 A, Eigenverbrauch unter 1 mA.
Technische Daten: Anschluss A (Kfz Stecker): offene Kabel · Anschluss B (Kfz Stecker): USB-C®,USB-A · Anschluss-Art: Kabel mit offenen Enden · Ausgang (Zigarettenanzünder): USB · Belastbarkeit Strom max.: 3.6 A · Betriebsspannung (LOV): 12 V,24 V
Lieferumfang: Inkl. Befestigungsschrauben und Montageplatte
Weitere Informationen: | | Anschluss-Art: | Kabel mit offenen Enden | Marke: | ProCar | Belastbarkeit Strom max.: | 3.6 A | Anschluss A (Kfz Stecker): | offene Kabel | Anschluss B (Kfz Stecker): | USB-C® | USB-A | Ausgang (Zigarettenanzünder): | USB | Betriebsspannung (LOV): | 12 V | 24 V | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04019524001550, ProCar, 67342651, Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünderstecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,11* | € 30,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,98* | € 30,50* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,16* | € 61,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|