Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Baustein Grün (L x B x H) 15 x 5 x 14 mm Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435436-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     DBM3222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Signal Construct LED-Baustein Grün (L x B x H) 15 x 5 x 14 mm Bulk

LED-Baustein mit 2 mm LED

LED-Baustein zum direkten Einlöten in
Leiterplatten mit 3 übereinander an-
geordneten 2 mm LEDs.
Anreihbar im Raster 5,0 mm. Maße: 10,16 x 5,6 x 14,6 mm
Pin: 90° abgewinkelt
Einbaubohrung Leiterplatte: Ø 1mm
Löttemperatur: 260°C max. 5 sek.
Farbfolge FF = L1, L2, L3

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 40 ° · Anzahl LEDs (Details): 3 · Ausführung (LEDs): Diffus · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Grün · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Wellenlänge: 569 nm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 15 x 5 x 14 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Signal Construct
Wellenlänge:
569 nm
Farbe:
grün
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Ausführung (LEDs):
Diffus
Rastermaß:
2.54 mm
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Abstrahlwinkel:
40 °
Anzahl LEDs (Details):
3
RoHS-konform:
Ja
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Produkt-Art:
LED-Baustein
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, Signal Construct, DBM3222, led, leuchtdiode, flächen led
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,80*
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 2,82*
Lager 102
46
1
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.