Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SWBU14024A LED-Signalleuchte Rot 24 V DC/AC Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435562-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SWBU14024A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signal Construct SWBU14024A LED-Signalleuchte Rot 24 V DC/AC Tray

LED-Signalleuchte Ø14mm IP67 Innenreflektor

LED-Signalleuchte mit Innenreflektor. Frontseitig geschützt nach IP67 im eingebauten Zustand.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V DC/AC · Betriebsspannung max.: 28 V DC/AC · Betriebsspannung min.: 24 V DC/AC · Betriebsstrom: 17 mA · Einbau-Durchmesser: 14 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom (glänzend) · Herstellerfarbe: Rot · Kopf-Durchmesser: 16 mm · Material: Messing · Material-Eigenschaft: verchromt · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray · Weitere technische Daten: Gehäuse: Metallgehäuse glanzverchromt mit Gewinde M14x1mm Montageart: Schraubbefestigung Anziehdrehmoment: 40 cN·m Einbau-Öffnung: Ø14+0,2mm Schutzart nach DIN EN 60529: IP67 (frontseitig) Anschluss: 2x Flachstecker 2,8x0,8 mm Löttemperatur: 250°/3 Sec. Betriebsspannung: 12/14V DC (AC), 24/28V DC (AC), 230V AC Die Stromaufnahme/Helligkeit bei 12V/24V Wechselspannung ist gegenüber DC-Betrieb um ca. 50% reduziert.

Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Chrom (glänzend)
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Schutzart:
IP67
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
verchromt
Einbau-Durchmesser:
14 mm
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
Betriebsspannung min.:
24 V DC/AC
Kopf-Durchmesser:
16 mm
Betriebsspannung (Bereich):
24 - 28 V DC/AC
Betriebsspannung max.:
28 V DC/AC
Betriebsstrom:
17 mA
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signal construct led-signalleuchte rot 24 v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, SWBU14024A, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 7,06*
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 7,08*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.