Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SWBU14024A LED-Signalleuchte Rot 24V DC/AC Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W233852
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SWBU14024A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte mit Innenreflektor. Frontseitig geschützt nach IP67 im eingebauten Zustand.
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Betriebsstrom:
17 mA
Schutzart:
IP67
Kopf-Ø:
16 mm
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung max.:
28 V DC/AC
Betriebsspannung min.:
24 V DC/AC
Material:
Messing
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
14 mm
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
Betriebsspannungsbereich:
24 - 28 V DC/AC
Verpackungsart:
Tray
Herstellerfarbe:
Rot
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Gehäusefarbe:
Chrom (glänzend)
Material-Eigenschaft:
verchromt
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signal construct led-signalleuchte rot 24 v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 7,06*
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 7,08*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.