| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2436252-BP Herst.-Nr.: SUL842070 EAN/GTIN: 3760283307506 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Celduc Halbleiterrelais SUL842070 25 A Schaltspannung (max.): 275 V/AC,275 V/DC Nullspannungsschaltend 1 St.
Celduc Halbleiterrelais 23A/12-275VAC/VDR/Input 3-32VDC/Led
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 25 A · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 98 mm · Schaltspannung (max.): 275 V/AC,275 V/DC · Schaltspannung (min.): 12 V/AC,12 V/DC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 3 V/DC · Stoß-Strom (max.): 340 A · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein Befestigung Gehäuse: DIN Rail Anzahl geschalteter Phasen: 1 Phase
Lieferumfang: Inhalt: 1 St.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Länge: | 98 mm | Produktabmessung, Breite: | 22.5 mm | Steuerspannungs-Bereich: | 3 - 32 V/DC | Marke: | Celduc | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | Schaltungsart (Relais): | Nullspannungsschaltend | Typ (Hersteller-Typ): | SUL842070 | Steuerspannung (max.): | 32 V/DC | Steuerspannung (min.): | 3 V/DC | Last-Strom (max.): | 25 A | Stoß-Strom (max.): | 340 A | Schaltspannung (max.): | 275 V/AC | Schaltspannung (min.): | 12 V/AC | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +100 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Halbleiterrelais | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Celduc, SUL842070, elektronisches relais, el relais, lastrelais |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 35,11* | € 47,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 38,39* | € 51,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 50,49* | € 65,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 51,45* | € 70,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 56,62* | € 73,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|