| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2436277-BP Herst.-Nr.: WF108110 EAN/GTIN: 3760283305496 |
| |
|
| | |
| Celduc Kühlkörper WF108110 1 St.
Celduc Halbleiterrelais-Kühlkörper 1,1 K/W für SC/SO DIN-Schiene
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 89.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 98.02 mm · Produktabmessung, Länge: 81 mm · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein Befestigung Gehäuse: DIN Rail
Lieferumfang: Inhalt: 1 St.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 98.02 mm | Produktabmessung, Länge: | 81 mm | Produktabmessung, Breite: | 89.8 mm | Marke: | Celduc | Typ (Hersteller-Typ): | WF108110 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kühlkörper | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,84* | € 38,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,31* | € 38,14* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 36,06* | € 48,69* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,09* | € 55,02* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 39,82* | € 57,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|