Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper, 89.8 x 80 x 81 mm, 1.1 K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlkörper, 89.8 x 80 x 81 mm, 1.1 K/W
Kühlkörper, 89.8 x 80 x 81 mm, 1.1 K/W
Artikel-Nr.:
     4502-45P5039
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     WF108110
EAN/GTIN:
     3760283305496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Kühlkörper, WF108110, Celduc Relais Kühlkörper mit DIN-Schienen-Adapter. Bei einer Temperaturerhöhung des Kühlkörpers von 50°C können Sie eine Verlustleistung von etwas mehr als 40 Watt in Luftruhe haben. Mit einer Belüftung im Gehäuse können Sie bis zu 70/80 Watt schieben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Breite:
80 mm
Geeignet für:
SC, SO
Höhe:
81 mm
Länge:
89.8 mm
max.Wärmewiderstand:
1.1 K/W
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: celduc halbleiterrelais, halbleiterrelais, kühlkörper 1,1k/w, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Relais-Zubehör, Relaiskühlkörper, Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,85*
€ 38,13*
€ 4,00*
ab € 27,49*
€ 38,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 35,91*
€ 48,97*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 40,03*
€ 55,29*
€ 8,95*
ab € 40,06*
€ 57,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.