Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 15826273 Diamant-Handy-Feilenset 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2437529-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15826273
EAN/GTIN:
     4007220535585
Suchbegriffe:
Diamant-Handyfeile
Diamant-Handyfeilen
Diamant-Handyfeilen Satz
Diamant-Nadelfeilen Satz
PFERD 15826273 Diamant-Handy-Feilenset 1 St.

Diamant-Handy-Feilenset

Die Diamant-Handyfeilen-Sets werden in einer praktischen bruchfesten Kunststoffbox geliefert, die die Werkzeuge vor Beschädigungen schützt. Diese eignen sich optimal zur Aufbewahrung, z. B. im Werkzeugwagen oder in der Werkbank.

Antriebsarten:
- Handeinsatz

Anwendungen:
- Egalisieren
- Entgraten
- Flächenbearbeitung
- Kantenbearbeitung
- Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Oxydschichten entfernen
- Schlichten

Material:
- Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
- Ferrit (Magnetwerkstoff)
- Glas
- Graphit und Elektrokohle
- Hartmetall
- Einsatzstähle
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC
- Werkzeugstähle
- Abrasive Materialien
- Technische Keramik
- Ferrit (Magnetwerkstoff)
- Glas
- Graphit und Elektrokohle
- Hartmetall
- Einsatzstähle
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC
- Werkzeugstähle
- Abrasive Materialien
- Technische Keramik

Technische Daten:
Material-Eignung: Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis,Ferrit,Glas,Grafit,Elektrokohle,Hartmetall,Einsatzstähle,Stahlwerkstoff,Werkzeugstahl,Abrasive Materialien,Technische Keramik · Weitere technische Daten: Korngröße: D 181

Weitere Informationen:
Marke:
PFERD
Material-Eignung:
Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Ferrit | Glas | Grafit | Elektrokohle | Hartmetall | Einsatzstähle | Stahlwerkstoff
Produkt-Art:
Diamant-Handy-Feilenset
Weitere Suchbegriffe: Feilensatz, Werkstattfeilen Satz, Habilisfeile, Handyfeile, feilensatz pferd, feilensatz, 04007220535585, PFERD, 15826273, DF 2627 D 181
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,37*
€ 142,68*
7 Tage
72
Frei Haus
ab € 117,35*
€ 142,68*
1 Tag
79
€ 5,00*
ab € 118,24*
€ 143,06*
5 Tage
42
Frei Haus
ab € 121,74*
€ 150,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 180,60*
€ 215,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
15432203
ab € 25,84*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
15430203
ab € 25,96*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
15431203
ab € 26,00*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
15434203
ab € 22,86*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
15433203
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.