Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 15842111 Nadelfeilen-Satz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2437543-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15842111
EAN/GTIN:
     4007220017401
Suchbegriffe:
Angelfeile Barett
Barettfeile
Barettfeilen
Diamant-Handyfeilen Satz
PFERD 15842111 Nadelfeilen-Satz 1 St.

Nadelfeilen-Satz

Die Diamant-Nadelfeilen-Sets werden in einer praktischen bruchfesten Kunststoffbox geliefert, die die Werkzeuge vor Beschädigungen schützt. Diese eignet sich optimal zur Aufbewahrung, z. B. im Werkzeugwagen oder in der Werkbank.

Antriebsarten:
- Handeinsatz

Anwendungen:
- Egalisieren
- Entgraten
- Flächenbearbeitung
- Kantenbearbeitung
- Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Oxydschichten entfernen
- Schlichten

Material:
- Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
- Ferrit (Magnetwerkstoff)
- Glas
- Graphit und Elektrokohle
- Hartmetall
- Einsatzstähle
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC
- Werkzeugstähle
- Abrasive Materialien
- Technische Keramik
- Ferrit (Magnetwerkstoff)
- Glas
- Graphit und Elektrokohle
- Hartmetall
- Einsatzstähle
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC
- Werkzeugstähle
- Abrasive Materialien
- Technische Keramik

Technische Daten:
Material-Eignung: Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis,Ferrit,Glas,Grafit,Elektrokohle,Hartmetall,Einsatzstähle,Stahlwerkstoff,Werkzeugstahl,Abrasive Materialien,Technische Keramik · Weitere technische Daten: Korngröße: D 91

Weitere Informationen:
Marke:
PFERD
Material-Eignung:
Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Ferrit | Glas | Grafit | Elektrokohle | Hartmetall | Einsatzstähle | Stahlwerkstoff
Produkt-Art:
Nadelfeilen-Satz
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,12*
€ 137,67*
2 Tage
73
€ 5,00*
ab € 111,46*
€ 138,05*
6 Tage
66
Frei Haus
ab € 116,90*
€ 144,23*
7 Tage
103
Frei Haus
ab € 114,96*
€ 145,32*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 141,50*
€ 172,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.