Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2443673-BP Herst.-Nr.: 871951431804500 EAN/GTIN: 8719514318045 |
| |
|
| | |
| Philips Lighting Hue Wandschalter,Modul 871951431804500 Hue Wandschalter Modul
Philips Hue Wandschalter Modul
Einfaches An- und Ausschalten der Hue Lampen Verhindert Verbindungsausfälle durch ausgeschalteten Stromkreis Macht Szenen über den vorhandenen Lichtschalter abrufbar Für die Montage in haushaltsüblichen Schalterdosen geeignet
Installiere das Philips Hue Wandschalter Modul hinter einem Lichtschalter oder Taster und nutze mit Deinem vorhandenen Lichtschalter oder Taster Dein smartes Philips Hue Lichtsystem. Deine Lampen sind immer eingeschaltet und erreichbar. Du hast sogar die Möglichkeit, mit dem Schalter mehrere Szenen für eine einzelne Lampe, einen Raum oder eine Zone einzustellen.
Ausstattung: Zubehör für Hue Lichtsystem, einfaches An- und Ausschalten der Hue Lampen, Atmosphäre schaffen über einen vorhandenen Lichtschalter/-taster, Verhindert Verbindungsausfälle durch ausgeschalteten Stromkreis, Macht Szenen über den vorhandenen Lichtschalter abrufbar, Für die Montage in haushaltsüblichen Schalterdosen geeignet
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Cloud-Anbindung (SmartHome): Google Home,Alexa · Datenaustausch: bidirektional · Funkstandard (Smart Home): ZigBee · Gewicht: 25 g · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Hue · Smart Home Datenübertragung (Titel): ZigBee · Weitere technische Daten: inkl. CR2450
Lieferumfang: 1x Wandschalter Modul, 2x Kabel, 1x Steckklemme
Systemvoraussetzungen: IOS, Android
Hinweis: Hue System erforderlich Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 43 mm | Produktabmessung, Länge: | 10 mm | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Smart Home Datenübertragung (Titel): | ZigBee | Marke: | Philips Lighting | Schutzart: | IP20 | Anwendungsbereich (Smart Home): | Licht | Farbe: | weiß | Datenaustausch: | bidirektional | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Kunststoff | Serie (Haustechnik): | Hue | Funkstandard (Smart Home): | ZigBee | Cloud-Anbindung (SmartHome): | Google Home | Alexa | Gewicht: | 25 g | Produkt-Art: | Wandschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 08719514318045, Philips Lighting, 871951431804500, Hue Wandschalter Modul, Funksteuerung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 29,82* | € 39,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 32,40* | € 43,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,74* | € 43,79* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,95* | € 49,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,31* | € 50,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|