Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue Wandschalter Modul.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-49-4027
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929003017101
EAN/GTIN:
     8719514318045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Installiere das Philips Hue Wandschalter Modul hinter einem Lichtschalter oder Taster und nutze mit Deinem vorhandenen Lichtschalter oder Taster Dein smartes Philips Hue Lichtsystem. Deine Lampen sind immer eingeschaltet und erreichbar. Du hast sogar die Möglichkeit, mit dem Schalter mehrere Szenen für eine einzelne Lampe, einen Raum oder eine Zone einzustellen.


Highlights
  • Zubehör für das Hue Lichtsystem
  • Montierbar hinter bestehende Lichtschalter oder Taster
  • Funktioniert mit den gängigen Sprachassistenten
  • Mit dem Schalter mehrere Szenen für eine einzelne Lampe einstellbar.
  • Funktioniert mit allen Hue Lampen


Weitere Informationen:
Gewicht:
95 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
9.2 cm
Breite:
16.3 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
€ 3,51*
ab € 29,82*
€ 39,42*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 32,40*
€ 43,18*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 32,74*
€ 43,79*
€ 4,00*
ab € 37,95*
€ 49,89*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 38,31*
€ 50,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.