Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 20500088 Planus 60 LED-Deckenleuchte LED LED fest eingebaut 25 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2443734-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20500088
EAN/GTIN:
     4018412663689
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Müller-Licht 20500088 Planus 60 LED-Deckenleuchte LED LED fest eingebaut 25 W Weiß

Wand- und Deckenleuchten Planus 60

Sehr geringer Energieverbrauch
Neutralweißes Licht
Optimale Arbeitsbeleuchtung

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum. Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Planus fügt sich perfekt in jeden Raum ein.
Sie sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und eine neutralweiße Lichtfarbe.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Energieverbrauch: 25 kWh/1000h · Gewicht: 1149.00 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 25 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 3000 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 3000 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Raum (Lampen): Arbeitszimmer,Wohn-/Esszimmer · Sockel: LED fest eingebaut

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 600 x 120 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Energieverbrauch:
25 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 3000 lm
Leistung (Leuchmittel):
25 W
Marke:
Müller-Licht
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Arbeitszimmer | Wohn-/Esszimmer
Lichtstrom Gesamt:
3000 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
25 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
3000 lm
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
1149.00 g
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbauleuchte led müller licht, anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, 04018412663689, Müller-Licht, 20500088, Planus 60, Deckenbeleuchtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,55*
ab € 22,35*
€ 31,20*
€ 4,00*
ab € 22,31*
€ 31,82*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 30,27*
€ 42,67*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 37,35*
€ 50,72*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 44,47*
€ 59,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.