Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igarashi 2738-125-GC-5 Universal Brushed Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-244475-BP
Hersteller:
     Igarashi
Herst.-Nr.:
     2738-125-GC-5
EAN/GTIN:
     4016138389364
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor
Igarashi 2738-125-GC-5 Universal Brushed Elektromotor

Gleichstrommotor - N2738-125

Entstörung
RoHS-konform

Dieser robuste und leistungsstarke Elektromotor eignet sich für alle Bereiche im Modellbau. Doch nicht nur Auto-, Flug- oder Schiffsmodellbauer wissen die unschlagbaren Vorteile dieses Motors zu schätzen. Vom Hobbybastler bis hin zum Entwicklungs-Ingenieur reicht die Bandbreite der Anwender. Und das Besondere: Knallhart kalkuliert bieten wir Ihnen diesen Motor zum absoluten Schnäppchenpreis an.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 2.5 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 6 - 24 V/DC · Drehmoment (max.) (Details): 5 Nmm · Durchschnittliche Strom-Aufnahme: 0.4 A · Effizienz: 60 % · Gewicht: 66 g · Last-Drehzahl: 4750 U/min · Leerlaufdrehzahl: 5800 U/min · Leerlaufstrom: 0.08 A · Motor-Wellen-Länge: 14 mm · Nennspannung (Details): 12 V/DC · Produktabmessung, Länge: 37.8 mm · Produktabmessung, Ø: 27.7 mm · Typ: N 2738-125 · Weitere technische Daten: max. Stromaufnahme 4,3A · Wellen-Durchmesser: 2.3 mm

Weitere Informationen:
Durchschnittliche Strom-Aufnahme:
0.4 A
Abmessungen:
(Ø x L) 27.7 mm x 37.8 mm
Produktabmessung, Ø:
27.7 mm
Produktabmessung, Länge:
37.8 mm
Marke:
Igarashi
Betriebsspannung (Elektromotoren):
6 - 24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
2738-125-GC-5
Abgabeleistung Elektromotor:
2.5 W
Wellen-Durchmesser:
2.3 mm
Drehmoment (max.) (Details):
5 Nmm
Effizienz:
60 %
Leerlaufstrom:
0.08 A
Nennspannung (Details):
12 V/DC
Typ:
N 2738-125
Motor-Wellen-Länge:
14 mm
Last-Drehzahl:
4750 U/min
Leerlaufdrehzahl:
5800 U/min
Gewicht:
66 g
Produkt-Art:
Universal Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: 04016138389364, Igarashi, 2738-125-GC-5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,77*
€ 12,71*
Lager 102
136
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 12,72*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,98*
€ 27,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.