Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jauch Quartz XT-20000 QC3 AO PA2 Powerbank 20100 mAh Quick Charge 3.0 Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2444969-BP
Hersteller:
     Jauch Quartz
Herst.-Nr.:
     249853
EAN/GTIN:
     4250637212901
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 20100 mah
jauch quartz powerbank
Jauch Quartz XT-20000 QC3 AO PA2 Powerbank 20100 mAh Quick Charge 3.0 Li-Ion

Powerbank XT-20000 QC3 AO PA2

Sondermodell "Ohne automatische Abschaltung"
DC-Ausgang bis 24V für Laptop und Foto-Zubehör
Stufen: 12V - 16.5V - 19V - 20V - 24V / 55W (75W max)
USB mit QC3 für schnelles Laden

Der Allrounder, ideal für das mobile Büro, auf Reisen und in der Freizeit. Sie können die Ausgangsspannung für die DC-Rundbuchse auf den gewünschten Wert einstellen.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 3 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 20100 mAh · Ladetechnologie: Quick Charge 3.0 · Weitere technische Daten: Energie 73 Wh

Lieferumfang:
Powerbank · Netzteil · Laptop-Adapterset · Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
20100 mAh
Marke:
Jauch Quartz
Ladetechnologie:
Quick Charge 3.0
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
3
Ausgänge:
USB | Niedervolt-Buchse
Produkt-Art:
Powerbank
Weitere Suchbegriffe: powerbank 3 ports, Jauch Quartz, 249853, XT-20000 QC3 AO PA2, Notstrompack, Mobile Energie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 93,00*
€ 120,38*
Frei Haus
ab € 90,23*
€ 120,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.