Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jauch Quartz XT-20000 QC3 AO PA2 Powerbank 20100 mAh Quick Charge 3.0 Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W110802
Hersteller:
     Jauch Quartz
Herst.-Nr.:
     249853
EAN/GTIN:
     4250637212901
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 20100 mah
jauch quartz powerbank
Der Allrounder, ideal für das mobile Büro, auf Reisen und in der Freizeit. Sie können die Ausgangsspannung für die DC-Rundbuchse auf den gewünschten Wert einstellen.
Features:
Sondermodell "Ohne automatische Abschaltung"
DC-Ausgang bis 24V für Laptop und Foto-Zubehör
Stufen: 12V - 16.5V - 19V - 20V - 24V / 55W (75W max)
USB mit QC3 für schnelles Laden
Lieferumfang:
Powerbank · Netzteil · Laptop-Adapterset · Anleitung
Weitere Informationen:
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ladekanäle/ -schächte:
3
Technologie:
Li-Ion
Ladetechnologie:
Quick Charge 3.0
Ausgänge:
USB + Niedervolt-Buchse
Kapazität:
20100 mAh
Produkt-Art:
Powerbank
Weitere Suchbegriffe: powerbank 3 ports, Jauch Quartz, XT-20000 QC3 AO PA2, Notstrompack, Mobile Energie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 93,00*
€ 120,38*
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,23*
€ 120,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.