Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megamann MM77120 Renzo Plus LED-Deckenleuchte 11 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2444971-BP
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM77120
EAN/GTIN:
     4020856771202
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Megamann MM77120 Renzo Plus LED-Deckenleuchte 11 W Weiß

LED-Deckenleuchte Renzo Plus

2 Farbtemperaturen (3000K / 4000K) zur Wahl
UV-resistente PMMA-Abdeckung
3 Leuchtstufen

Multifunktionale Wand- und Deckenleuchte mit hoher und flackerfreier Lichtstärke.

Ausstattung:
2 Farbtemperaturen (3000K / 4000K) zur Wahl
UV-resistente PMMA-Abdeckung
3 Leuchtstufen
Hohe Lichtqualität
Flackerfrei
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Sehr gleichmäßige Ausleuchtung
Anschlussfertigan 230V, sehr montagefreundlich
Auch für Gleichspannung 180-250V geeignet
Doppelte Kabelführung für Durchgangsverdrahtung

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 420 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 11 W · Leistung je Leuchtmittel: 11 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtstrom Gesamt: 1000 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1000 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 280 mm · Schutzart: IP44,IK03 · Weitere technische Daten: Betriebsspannung 180 - 260 V · Nachrüstbare Module: MM77128 MM RENZO+ Sensormodul, MM77129 MM RENZO+ Notstrommodul, 300 lm, Leuchtdauer bis zu 3 h

Lieferumfang:
LED-Deckenleuchte · Integrierter LED-Treiber · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 280 mm x 100 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
280 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 1000 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 11 W
Marke:
Megamann
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44 | IK03
Bauform (Leuchten):
Rund
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Lichtstrom Gesamt:
1000 lm
Leistung je Leuchtmittel:
11 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
11 W
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
1000 lm
Gewicht:
420 g
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,80*
€ 23,71*
3 Tage
152
€ 4,95*
ab € 17,19*
€ 23,72*
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,33*
€ 25,26*
€ 5,46*
ab € 19,28*
€ 26,52*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 32,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM77128
ab € 15,09*
Zubehör
MEGAMAN
MM77129
ab € 34,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.