Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt M660C Sicherungsfinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446538-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M660C
EAN/GTIN:
     4012932131949
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Gossen Metrawatt M660C Sicherungsfinder

Sicherungsfinder zur Identifikation von Sicherungen und Leitungsschutzschaltern

Automatische Empfindlichkeitsanpassung
Kabellänge bis mehrere 100m
Unabhängige Sende- und Empfangseinheit
Optische und akustische Signalanzeige

Hochempfindlicher Sicherungsfinder zur präzisen Identifikation von Sicherungen und Zuordnung zu Stromkreisen, Set mit Sende- und Empfangseinheit, optische und akustische Signalanzeige, automatische Empfindlichkeitsanpassung, für spannungsführende Stromkreise, Messbereich 100 - 250 V AC, CAT III 250 V

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Ja · Anzeige (Messgeräte): LED,Graph · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 78 g · Gewicht (Sender): 166 g · Gewicht, Hinweis: ca., ohne Batterien · Messbuchsen: 4 mm Sicherheits-Stecker,Krokoklemmen,Schutzkontakt-Stecker · Messkategorie (LOV): CAT III 250 V · Optische Anzeige: Ja · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm

Lieferumfang:
1x METRAFUSE FD Pro Sender 1x METRAFUSE FD Pro Empfänger 1x Stromversorgungskabel für Sender (Schuko) 1x Prüfsonde für Sender (Prüfspitzen) 1x Paar Krokoklemmen 1x Batterie 9V für Empfänger 1x Bereitschaftstasche 1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 160 x 85 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Anzeige (Messgeräte):
LED | Graph
Messkategorie (LOV):
CAT III 250 V
Messbuchsen:
4 mm Sicherheits-Stecker | Krokoklemmen | Schutzkontakt-Stecker
Typ (Hersteller-Typ):
M660C
Betriebsspannung:
230 V/AC
Optische Anzeige:
Ja
Gewicht (Sender):
166 g
Gewicht, Hinweis:
ca.|ツ| ohne Batterien
Gewicht:
78 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Sicherungsfinder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,50*
€ 179,43*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 157,78*
€ 179,45*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 157,07*
€ 179,51*
76 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,81*
€ 183,97*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 204,42*
€ 233,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,58*
€ 272,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.