Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1200705208 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447043-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200705208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
Sensorkabel
Molex 1200705208 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse Polzahl: 8 1 St.

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert, Micro-Change (M12)

Micro-Change (M12) Receptacle, 8 Pole, PG9 Mounting Threads, Female (Straight) to 0.25mm² PVC Leads, 0.30m (11.81") Length

Technische Daten:
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: PG9 · Industrieware: Ja · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: Vorderwandmontage · Nennspannung: 30 V/AC,36 V/DC · Nennstrom: 2 A · Polzahl: 8 · Schutzart: IP67 · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Drahtgröße AWG: 24
Kupplungstyp: Innengewinde
Länge: 0.3 m
Material - Komponente: Vernickeltes Messing
Nut: Einzeln
Orientierung: Gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
8R8J20E02C3003
Engineering Series Name:
MIC DC Receptacles
Engineering Series No:
120070
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Molex
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IP67
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
Vorderwandmontage
Polzahl:
8
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
PG9
Herst.-Teilenr.:
1200705208
Typ (Hersteller-Typ):
1200705208
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
30 V/AC | 36 V/AC
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,44*
€ 18,51*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 12,06*
€ 18,53*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 13,22*
€ 18,97*
Frei Haus
ab € 23,59*
€ 36,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.