Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120070-5208 SENSORKABEL 8P M12-BUCHSE/FR. ENDE 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3490546
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120070-5208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
Sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse
  • Produktpalette: Micro-Change 120070
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i-buchse 8 polig, rundsteckverbinder sonstige, asi-buchse gerade, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 120070-5208, 3490546, 349-0546
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 12,44*
    € 18,51*
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 12,06*
    € 18,53*
    1 Tag
    10
    Frei Haus
    ab € 13,22*
    € 18,97*
    Frei Haus
    ab € 23,59*
    € 36,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.