Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1200878558 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse, Stecker 0.60 m Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447097-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200878558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
1200878558
Molex 1200878558 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse,Stecker 0.60 m Polzahl: 3 1 St.

Nano-Change (M8)

Nano-Change (M8) Double-Ended Cordset, 3 Poles, Female (Straight) to Male (Straight), 24 AWG, PUR LS0H Cable, 0.60m (1.97') Length

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): Nano-Change (M8) · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Nano-Change (M8) · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Ja · Kabel-Durchmesser: 5 mm · Kabellänge: 0.60 m · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Gold · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl: 3 · Schutzart: IP67 · Steckverbinder-Bauform: Buchse,Stecker · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Drahtgröße AWG: 24
Kupplungsart: Mit Gewinde
Material - O-Ring: Fluoro-elastomer
Material - Steckverbindergehäuse: PUR
Material - Überwurfmutter: Vernickeltes Messing
Nut: Einzeln
Orientierung: Straight to Straight
Region: Europa

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.60 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
443030H08M006
Engineering Series Name:
NC DC D/E Cordsets
Engineering Series No:
120087
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Molex
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
PUR
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Nano-Change (M8)
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Nano-Change (M8)
Kontaktoberfläche:
Gold
Polzahl:
3
Herst.-Teilenr.:
1200878558
Typ (Hersteller-Typ):
1200878558
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
60 V
Steckverbinder-Bauform:
Buchse | Stecker
Kabel-Durchmesser:
5 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
2
Frei Haus
ab € 19,49*
€ 33,63*
1
€ 4,00*
ab € 14,53*
€ 34,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 67,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.