Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1200878558 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse, Stecker 0.60m Polzahl: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W147042
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200878558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
Nano-Change (M8) Double-Ended Cordset with Knurled Hexnut, 3 Poles, Male (Straight) to Female (Straight), 24 AWG, Black PUR LSOH Cable, 0.60m (1.97') Length
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.60 m
Nennspannung:
60 V
Herst.-Teilenr.:
1200878558
Anschlussseite A:
Nano-Change (M8)
Anschlussseite B:
Nano-Change (M8)
Nennstrom:
3 A
Engineering Part No:
443030H08M006
Engineering Series Name:
NC DC D/E Cordsets
Engineering Series No:
120087
Bauform:
Buchse + Stecker
Kabel-Ø:
5 mm
Polzahl:
3
Mantelmaterial:
PUR
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Ja
Kontaktoberfläche:
Gold
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
2
Frei Haus
ab € 19,49*
€ 33,63*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,53*
€ 34,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.