| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2447248-BP Herst.-Nr.: 1300540021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Molex 1300540021 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse,Stecker Polzahl: 4 1 St.
Ethernet
Ultra-Lock (M12) D-Coded to RJ-45 Adapter, Straight to Straight, 4 PoleFemale to RJ45 Male, 2.0m (6.56') Length
Technische Daten: Industrieware: Ja · Kodierung: D · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Steckverbinder-Bauform: Buchse,Stecker · Weitere technische Daten: Kupplungstyp: Schiebeverriegelung Länge: 2 m Material - Komponente: Nylon Orientierung: Gerade
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Engineering Part No: | ERWPAB3002M020 | Engineering Series Name: | ENET RECPT M12 | Engineering Series No: | 130054 | Marke: | Molex | Industrieware: | Ja | Schutzart: | IP67 | Kodierung: | D | Polzahl: | 4 | Herst.-Teilenr.: | 1300540021 | Typ (Hersteller-Typ): | 1300540021 | Steckverbinder-Bauform: | Buchse | Stecker | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 34,65* | € 49,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 29,65* | € 49,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 38,46* | € 52,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|