Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 130054-0021 SENSORKABEL 4P M12-BUCHSE/RJ45-STECK 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3048761
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     130054-0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
RJ45 Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: Ultra-Lock 130054
  • Steckverbinder Typ A: RJ45-Stecker
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: M12-Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, asi-buchse gerade, as-i buchse, sai-buchse m12, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 130054-0021, 3048761, 304-8761
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 38,11*
    € 54,86*
    2 Tage
    7
    Frei Haus
    ab € 40,95*
    € 55,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 58,33*
    € 83,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,57*
    € 99,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,70*
    € 97,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,54*
    € 85,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,57*
    € 79,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,02*
    € 76,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 63,82*
    € 75,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 63,61*
    € 75,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 63,41*
    € 75,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 58,33*
    € 69,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.