Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.54 mm 22053041 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447846-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22053041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.54 mm 22053041 1 St. Bag

KK® 254

KK 254 Solid Header, Right-Angle, with Friction Lock, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natural-Weiß · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl Gesamt: 4 · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: Anreihbar,mit Verriegelung · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natural-Weiß
Engineering Part No:
A-7478-04A222
Engineering Series Name:
100 HDR FLK RA SQ NY
Engineering Series No:
07478
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
weiß
Steckverbinder-Besonderheiten:
Anreihbar | mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
22053041
Typ (Hersteller-Typ):
22053041
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
500 V
Rastermaß:
2.54 mm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, Molex, 22053041, 22-05-3041
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,103*
€ 0,518*
25
€ 5,95*
ab € 0,2431*
€ 0,6199*
1 Tag
6393
1
€ 14,99*
ab € 0,238*
€ 0,752*
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,99*
Lager 102
2528
5
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
38-00-1394
ab € 0,45*
Zubehör
Molex
38-00-1424
ab € 0,32*
Zubehör
Molex
22-16-2041
ab € 0,37*
Zubehör
Molex
38-00-1334
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.