Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Leiterplattenbuchse gewinkelt 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2965094
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     38-00-1334
EAN/GTIN:
     5059039361175
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2.5A
Betriebsspannung = 250 V
Serie = KK 254
Kontaktmaterial = Bronze
Seriennummer = 4455

UL (E29179) und CSA (LR 19980). Leiterplattenbuchse 90°. Die Leiterplattensteckverbinder KK 254 der Serie 4455 sind rechtwinklige Leiterplattenbuchsen. Teilenummern 38-00-13xx sind ausgestattet mit flexiblen Federstabklemmen aus Phosphorbronze ausgestattet und verzinnt. Teilenummern 22-15-2xx6 sind mit Standardklemmen aus Messing ausgestattet und verzinnt. Teilenummern 22-16-2xx1 sind mit Standardklemmen aus Messing ausgestattet und vollständig vergoldet. Teilenummern 22-16-2xx0 sind mit Standardklemmen aus Messing ausgestattet und im Kontaktbereich vergoldet sowie im Lötbereich verzinnt. Das Gehäusematerial dieser rechtwinkligen Leiterplattenbuchsen KK der Serie 254, 4455 ist ein Nylon gemäß UL94 V-0. ; 479-096 479-096 ist ein Kit aus 10 8-poligen Gehäusen und 10 Ausrichtungsstiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2.5A
Betriebsspannung:
250 V
Serie:
KK 254
Kontaktmaterial:
Bronze
Seriennummer:
4455
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, 2965094, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Molex, 38001334, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,95*
ab € 0,4158*
€ 1,057*
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,26*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 1,42*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,556*
€ 1,519*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22032041
ab € 0,152*
Zubehör
Molex
22053041
ab € 0,103*
Zubehör
Molex
22112042
ab € 0,29*
Zubehör
Molex
22-12-2044
ab € 0,30*
Zubehör
Molex
22-05-2041
ab € 0,149*
Zubehör
Molex
08-50-0032
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.