Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2451519-BP Herst.-Nr.: 3107469 EAN/GTIN: 4010886954546 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gedore SB H 42 KEL-88 3107469 Sechskant Winkelschraubendreher-Set
Winkelschraubendreher-Satz für Innensechskantschrauben, extra lang, mit Kugelkopf
Für Innensechskantschrauben, extra lang, mit Kugelkopf Metrisch Angefaste Arbeitsenden vereinfachen das Einstecken in den Schraubenkopf Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt Fachgerecht vergütet, für hohe Standzeit Unterbrechungsfreier Faserverlauf des Stahls - volle Festigkeit, Zähigkeit und Elastizität In blauem Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
Technische Daten: Abtrieb: Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktabmessung, Länge: | 120 mm | Marke: | Gedore | Abtrieb: | Sechskant | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | verchromt | Schraubendreher-Besonderheiten: | Kugelkopf | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, inbusschlüsselsatz gedore, inbus schlüsselsatz, Gedore, 3107469, SB H 42 KEL-88, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 27,63* | € 37,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 28,64* | € 37,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 29,30* | € 38,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 34 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 28,87* | € 38,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,88* | € 55,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|