Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-322A PCE-322A Schallpegel-Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452252-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-322A
EAN/GTIN:
     4250348713728
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
PCE Instruments PCE-322A PCE-322A Schallpegel-Datenlogger

Datenlogger PCE-322A

Messbereich 30 ... 130 dB - Auflösung 0,1 dB
USB Schnittstelle zur Datenübertragung
32700 Messwerte speicherbar
schnelle und langsame Zeitbewertung
Datum und Uhrzeit
robustes ABS-Kunststoffgehäuse
großes LCD

Klasse II Schallpegelmesser mit Datenlogger / USB-Schnittstelle / Messbereich 30 ... 130 dB / LC-Display / inkl. Software / Speicher für bis zu 32700 Messwerte Der Schall Datenlogger PCE-322A eignet sich besonders für Messungen der Schallbelästigung im Bereich der Industrie-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umgebungsüberwachung. Der Datenlogger hat eine Loggerfunktion, was eine Speicherung von bis zu 32700 Messwerten ermöglicht. Damit ist es ideal für Langzeitüberwachungen ist. Der Datenlogger PCE-322A kann mit einem USB-Kabel an den PC verbunden werden. Eine Livemessung ist mit dem Schallpegelmessgerät auch möglich und die Daten sind direkt einzusehen und können ausgewertet werden. Die Software bietet Datendarstellungen in Grafik-Formaten und Tabellen. Diese Daten können beispielsweise nach MS Excel übertragen werden. Der Schallpegelmesser hat einen Analogausgang und bietet weitere Ausstattungsmerkmale die einzigartig in seiner Klasse sind.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Lärmpegelbereiche
Low 30 ... 80 dB
Medium 50 ... 100 dB
High 80 ... 130 dB
Auto 30 ...130 dB
Dynamikbereich 50 dB

Display 4-stelliges LCD

Auflösung 0,1 dB

Genauigkeit ±1,4 dB

Displayupdate 2 x pro Sekunde

Frequenz 31,5 Hz ... 8 kHz

Speicherkapazität 32700 Werte

Speicherintervall einstellbar von 1 ... 59 Sek.

Frequenzbewertung A und C

Zeitbewertung schnell (125 ms) langsam (1 Sek.)

Mikrophontyp Elektret-Kondensator

Funktionen MIN, MAX, HOLD, ALARM

Analogausgang
AC/DC
Kopfhörer

Datenschnittstelle USB

Automatische Abschaltung nach 15 Minuten Inaktivität

Betriebsbedingungen 0 ... +40 °C,< 90 % r.F.

Lagerbedingungen -10 ... +60 °C, 10 ... 75 % r.F.

Betriebsversorgung 9 V-Block-Batterie (für ca. 30 h Dauerbetrieb) Netzstrom

Abmessung 280 x 95 x 45 mm

Gewicht ca. 329 g Norm IEC 61672-1 (Klasse II) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 x Datenlogger PCE-322A
1 x Windgeräuschunterdrücker
1 x Schnittstellenkabel
1 x Mini-Stativ
1 x Kalibrierschraubendreher
1 x Batterie
1 x Netzteil
1 x Tragekoffer
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
PCE Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
PCE-322A
Produkt-Art:
Schallpegel-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, pce instruments datenlogger, datenlogger, datenlogger schallpegel, PCE Instruments, PCE-322A, logger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,78*
€ 177,86*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 145,24*
€ 177,87*
Frei Haus
ab € 157,73*
€ 193,00*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 166,25*
€ 202,92*
Frei Haus
ab € 167,08*
€ 203,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,92*
€ 241,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
STAT
ab € 55,65*
Zubehör
PCE Instruments
NET-300
ab € 21,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.