Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-CT 26FN Schichtdicken-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452342-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CT 26FN
EAN/GTIN:
     4250348719058
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
PCE Instruments PCE-CT 26FN Schichtdicken-Messgerät

Dickenmessgerät PCE-CT 26FN

sofort messbereit
verschleißfester Sensor
V-Nut zur Messung auf Rohren
Einhandbedienung
ISO-Kalibrierung optional
inkl. Tranportkoffer

Dickenmessgerät PCE-CT 26FN für eisen- und nichteisenhaltige Trägermaterialien / großer Messbereich / drehbares Farbdisplay / geringes Gewicht Das Schichtdickenmessgerät PCE-CT 26FN kann zerstörungsfrei Beschichtungen (Lacke, Farben, Kunststoffe ...) auf Stahl / Eisen und Nichteisenmetallen messen. Das Schichtdickenmessgerät ist bestens geeignet, um z.B. Unfallschäden an KFZ sofort zu erkennen. Aber auch im industriellen Bereich wird das Schichtdickenmessgerät PCE-CT 26FN zur Warenein- und Ausgangskontrolle benutzt, um immer gleichbleibende Produktqualitäten bieten zu können. Das ergonomisch geformte Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde und sehr einfacher Bedienung erlaubt es Ihnen, blitzschnell Messergebnisse mit hoher Genauigkeit zu ermitteln. Das Schichtdickenmessgerät PCE-CT 26FN ist konstruiert für Messungen von nicht magnetischen Schichten wie Lack, Kunststoff, Chrom, Kupfer, Zink, Emaille usw. auf Stahl und Eisen, sowie auch aller isolierenden Schichten wie Lack, Kunststoff, Emaille, Papier, Glas, Gummi etc. auf Kupfer, Aluminium, Messing, Edelstahl und Aluminium. Anwendung / Einsatz Einfach das Schichtdickenmessgerät aufsetzen u. den Messwert ablesen. So bequem messen Sie Lack- und Farbschichten, Kunststoffschichten, Chromschichten, Kupferbelag, Zinkschichten, Verzinkungen, Emaille... auf Stahl, Edelstahl, Eisen u. Nichteisenmetallen (Kupfer, Alu, Messing) sowie Eloxal auf Aluminium. Mittels der im Lieferumfang enthaltenen Standards können Sie das Schichtdickenmessgerät jederzeit wieder abgleichen. Dazu muss das Schichtdickenmessgerät auf eine der Folien aufgesetzt werden. Achten Sie bitte darauf, dass das Messgerät gerade / plan aufsitzt.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Messbereich 0 ... 1250 µm (0 ... 50 mils)
Auflösung 1 µm (0,1 mils)
Genauigkeit ±(3 % + 2 µm) oder ±(3 % + 0,1 mils)
Kleinste Messfläche 5 x 5 mm

Kleinster Krümmungsradius konvex. 3 mm / konkav: 50 mm
Kleinste Dicke des Grundwerkstoffes Fe: mind. 0,5 mm NFe: mind. 0,3 mm

Anzeige OLED-Display
Umgebungstemperatur 0 ... +50 °C (+32 ... +120 °F)
Spannungsversorgung 2 x AAA Batterie 1,5 V
Abmessung 100 x 52 x 29 mm
Gewicht ca. 68 g (ohne Batterien) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 x Dickenmessgerät PCE-CT 26FN
2 x AAA Batterien 1,5 V
1 x Satz Kalibrierfolien (5 Stück)
1 x Fe Standardblock
1 x NFe Standardblock
1 x Transportkoffer
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
PCE Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Schichtdicken-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Schichtdickenmesser, Schichtdickenmessgerät, farbschichtmessgerät, 04250348719058, PCE Instruments, PCE-CT 26FN, lackdickenmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,75*
€ 204,75*
17 Tage
9
Frei Haus
ab € 168,02*
€ 204,76*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,94*
€ 204,93*
Frei Haus
ab € 181,23*
€ 221,00*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 244,43*
€ 297,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,93*
€ 354,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,09*
€ 345,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,41*
€ 321,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 90
ab € 1.294,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 27FN
ab € 358,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 150
ab € 441,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.