Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enda EU4430-230 PID Universalregler Pt100, J, K, L, T, S, R SSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452919-BP
Hersteller:
     ENDA
Herst.-Nr.:
     EU4430-230
EAN/GTIN:
     8680407724116
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Enda EU4430-230 PID Universalregler Pt100,J,K,L,T,S,R SSR,Relais 10 A (B x H) 48 mm x 48 mm

ENDA EU4430 PID UNIVERSAL REG

Ausstattung:
Zwei Sollwerte einstellbar.
Einstellbar als 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 2-10V, 0-25mV oder 0-50mV Eingang.
Messeingang für Thermoelemente, PT100 ,J, K, L, T, S, R, Strom-Einheitssignal.
Automatische Berechnung der PID-Parameter (SELF TUNE).
Drei verschiedene Funktionen können der Taste F zugewiesen werden.
Drei verschiedene Funktionen können dem digitalen Eingang zugewiesen werden.
Soft-Start (Zeitvorgabe für Sollwert).
Regelausgang wählbar Relais-, Analog- oder SSR-Ausgang.
Analogausgang einstellbar als 0-20mA, 4-20mA oder als SSR-Ausgang.
C/A2 Relaisausgang einstellbar als Alarm- oder als Regelausgang für Heizfunktion.
Offset-Einstellung für Eingangsgröße.
Heiz- oder Kühlfunktion einstellbar
Wählbar zwischen Heiz-/Kühlfunktion
Periodische Schaltverhalten des Relais einstellbar bei Fühlerbruch einstellbar
Programmierung per Tasten oder per ModBus Protokoll (optional).

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 2 · Ausgänge (Temperaturregler): SSR,Relais 10 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einbautiefe: 87 mm · Fühler-Typ: Pt100,J,K,L,T,S,R · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Temperaturregler-Typ: PID

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 48 mm x 48 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Enda
Anzahl Relais-Ausgänge:
2
Ausgänge (Temperaturregler):
SSR | Relais 10 A
Fühler-Typ:
Pt100 | J | K | L | T | S | R
Temperaturregler-Typ:
PID
Herst.-Teilenr.:
EU4430-230
Typ (Hersteller-Typ):
EU4430-230
Einbautiefe:
87 mm
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Universalregler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, enda temperaturregler, industrieregler, 08680407724116, 02050007134831, Enda, EU4430-230
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,87*
€ 160,47*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 127,17*
€ 160,49*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 216,90*
€ 264,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.