Übersicht | "Universalregler"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
West Instruments P6100-2100-00-0 |
ab € 278,38* pro Stück |
| |
Universalregler innen0/+100Gr,0,5-5K ETR 77.009-5 (5 Angebote) Universalregler innen0/+100Gr,0,5-5K ETR 77.009-5Elektronischer Universal-Temperaturregler. Durch verschiedene Fühlerausführungen ist ein universeller Einsatz in der Heizungs-, Lüftungs-, Klima- un... |
ALRE-IT Regeltechnik D4770026 |
ab € 87,21* pro Stück |
| |
Kompakter Universalregler, diraTRON, 240V, Ausgangstyp Logik / Relais, 45 x 22mm (8 Angebote) Kompakter Universalregler, Typ=702110/8-0000-23/000, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=110 V, Breite des Ausschnitts=45 mm, Eingangstyp Potentiometer max.=4 kΩ, Eingangstyp Poten... |
|
ab € 212,56* pro Stück |
| |
Wachendorff Universalregler, UR48481A (3 Angebote) Der Universalregler UR48481A ist ein Regler der neuen Generation mit hochgenauem Regelalgorithmus. Durch sein 2-farbiges und 2-zeiliges Display inkl. Indikatoren hat man alle wichtigen Informatione... |
|
ab € 120,64* pro Stück |
| |
Universalregler innen-50+50Gr,0,5-5K ETR 77.008-5 (7 Angebote) Universalregler innen-50+50Gr,0,5-5K ETR 77.008-5Elektronischer Universal-Temperaturregler. Durch verschiedene Fühlerausführungen ist ein universeller Einsatz in der Heizungs-, Lüftungs-, Klima- un... |
ALRE-IT Regeltechnik D4770014 |
ab € 87,03* pro Stück |
| |
Kompakter Universalregler, diraTRON, 240V, Ausgangstyp Logik / Relais, 45 x 45mm (12 Angebote) Kompakter Universalregler, Typ=702111/8-0000-23/000, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=110 V, Breite des Ausschnitts=45 mm, Eingangstyp Potentiometer max.=4 kΩ, Eingangstyp Poten... |
|
ab € 253,13* pro Stück |
| |
Universalregler PCE-RE100P (2 Angebote) Temperaturregler, PCE-RE100P, PCE Instruments Der Prozessregler wird zur Temperatur- und Prozessregelung eingesetzt. Die verschiedenen Ein- und Ausgänge, die standardmäßig auf dem PID-Regler instal... |
PCE Instruments PCE-RE100P |
ab € 317,14* pro Stück |
| |
Kompakter Universalregler, diraTRON, 240V, Ausgangstyp Logik / Relais, 45 x 92mm (9 Angebote) Kompakter Universalregler, Typ=702112/8-0000-23/000, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=110 V, Breite des Ausschnitts=45 mm, Eingangstyp Potentiometer max.=4 kΩ, Eingangstyp Poten... |
|
ab € 290,64* pro Stück |
| |
Wachendorff Universalregler, UR48483A (6 Angebote) Universalregler, UR48483A, Wachendorff Der neue, kleine Universalregler UR4848xA ist ein Alleskönner. Wir kombinieren bewährte Hardware mit neuer Technologie. Mit einem Universaleingang für nahezu ... |
|
ab € 207,66* pro Stück |
| |
Kompakter Universalregler, diraTRON, 240V, Ausgangstyp Logik / Relais, 92 x 45mm (12 Angebote) Kompakter Universalregler, Typ=702113/8-0000-23/000, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=110 V, Breite des Ausschnitts=92 mm, Eingangstyp Potentiometer max.=4 kΩ, Eingangstyp Poten... |
|
ab € 273,22* pro Stück |
| |
Wachendorff Universalregler, UR32741A (5 Angebote) Universalregler, UR32741A, Wachendorff Der neue, kleine Universalregler UR3274xA ist ein Alleskönner. Wir kombinieren bewährte Hardware mit neuer Technologie. Mit einem Universaleingang für nahezu ... |
|
ab € 98,84* pro Stück |
| |
Kompakter Universalregler, diraTRON, 240V, Ausgangstyp Logik / Relais, 92 x 92mm (11 Angebote) Kompakter Universalregler, Typ=702114/8-0000-23/000, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=110 V, Breite des Ausschnitts=92 mm, Eingangstyp Potentiometer max.=4 kΩ, Eingangstyp Poten... |
|
ab € 300,37* pro Stück |
| |
Zwei-Kanal Universalregler PCE-RE110P (2 Angebote) Temperaturregler, PCE-RE110P, PCE Instruments Der Temperaturregler verfügt über zwei nutzbare Messeingänge, die zur Prozesssteuerung verwendet werden können. Der Universalregler ist außerdem mit 2 ... |
PCE Instruments PCE-RE110P |
ab € 375,57* pro Stück |
| |
Wachendorff Universalregler, UR48482A (6 Angebote) Universalregler, UR48482A, Wachendorff Der neue, kleine Universalregler UR4848xA ist ein Alleskönner. Wir kombinieren bewährte Hardware mit neuer Technologie. Mit einem Universaleingang für nahezu ... |
|
ab € 149,35* pro Stück |
| |
Wachendorff Universalregler, UR48484A (6 Angebote) Universalregler, UR48484A, Wachendorff Der neue, kleine Universalregler UR4848xA ist ein Alleskönner. Wir kombinieren bewährte Hardware mit neuer Technologie. Mit einem Universaleingang für nahezu ... |
|
ab € 206,62* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Universalregler | | ![](/p.gif) | Der Universalregler hilft, verschiedene Arten von Eingangssignalen zu verarbeiten
Der große Vorteil bei der Verwendung von Universalreglern in der Regeltechnik liegt darin, dass verschiedene Arten von Eingangssignalen verarbeitet werden können. Man kann Temperatursensoren oder Sensoren für andere gängige Normsignale (Druck, Luftfeuchte) direkt anschließen. Damit lassen sich Universalregler schnell in verschiedene Prozessabläufe integrieren, ohne dass man eine komplizierte Umformung der Signale vornehmen muss.
Zu den Eingangswerten
Neben den Signalen von gängigen Temperaturfühlern nehmen die Universalregler auch Prozesssignale zwischen null und 20 Milli-Ampere oder null bis zehn Volt entgegen. Neben einer schlichten Eingangs- und Ausgangsregelung ermöglichen manche Regler auch eine PID-Regelung. PID-Regler haben mehrere weitere Vorteile: sie sind an eine Regelstrecke anpassbar, vermeiden bei konstanten Sollwerten eine Regelabweichung im Führungs- oder Störgrößensprung und kann zwei Verzögerungen von PT1-Gliedern kompensieren und so die Regelstrecke vereinfachen.
Zum Aufbau des Universalreglers
Einige Universalregler bieten zudem weitere Funktionen wie die Programmierung von Sollwerten. Regler für anspruchsvolle Aufgaben besitzen intern zwei Regelkreise, mit einzeln einstellbaren Parametern. Praktisch liegt der Vorteil darin, dass man die Temperatur eines Objektes durch Heizen und Kühlen steuern kann. Zudem ist ein Speicher für die Regelparameter im Universalregler von Vorteil, um schnell zwischen unterschiedlichen Programmen hin- und her wechseln zu können. Ferner erlauben bei den spezialisierten Geräten auch digitale Eingänge, dass man den Universalregler in ein SPS-Umfeld koppelt. Es gibt zudem auch analoge bzw. digitale Ausgänge für einen Anschluss an ein schlichtes Relais. Unter einem Relais versteht man schlicht ausgedrückt einfach einen elektrisch betriebenen Schalter, dessen Schaltwirkung häufig auf Elektromagnetismus beruht.
Allgemeine Informationen
In der Praxis unterscheidet man zwischen stetigen und unstetigen Reglern. Stetige Universalregler nehmen immer während des ganzen Regelungsprozess auf die Regelgröße Einfluss. Unstetige Regler dagegen haben ein einfaches Schaltverhalten, über das ein angeschlossenes Relais ein- oder ausgeschaltet wird. Zweipunktregler zeichnen sich durch den Ein/Aus-Rhythmus aus, während Dreipunktregler z.B. Heizen/Aus/Kühlen zulassen. Neben der Heiztechnik spielen sie auch in der Abwassertechnik eine Rolle.
|
|