Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WorkPro W018054WE Ersatzteil für Glas- und Fliesenschaber, 89 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464212-BP
Hersteller:
     WorkPro
Herst.-Nr.:
     2464212
EAN/GTIN:
     4064161194011
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
WorkPro W018054WE Ersatzteil für Glas- und Fliesenschaber, 89 mm 1 St.

Ersatzteil für Glas- und Fliesenschaber, 89 mm

Vollständig einziehbare Klinge für eine sichere und praktische Aufbewahrung
Komfortabler, ergonomischer Griff für lange Arbeitssitzungen
89 mm (3-1/2") Klinge

Ausstattung:
Abmessungen: 11,4 x 2,2 x 0,8 cm
Gewicht: 0,036 kg

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 5 · Gewicht: 0.036 kg · Herstellerfarbe: Chrom · Klingenbreite: 18 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 114 mm

Lieferumfang:
Ersatzteil für Glas- und Fliesenschaber, 89 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 114 x 22 x 8 mm
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
114 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
WorkPro
Farbe:
grau
Klingenbreite:
18 mm
Anzahl Klingen:
5
Gewicht:
0.036 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schaber-Ersatzklinge
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, WorkPro, 2464212, W018054WE, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
302
1
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,50*
5
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 2,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.