Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WorkPro W018054WE Ersatzteil für Glas- und Fliesenschaber, 89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W815952
Hersteller:
     WorkPro
Herst.-Nr.:
     2464212
EAN/GTIN:
     4064161194011
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Features:
Vollständig einziehbare Klinge für eine sichere und praktische Aufbewahrung
Komfortabler, ergonomischer Griff für lange Arbeitssitzungen
89 mm (3-1/2") Klinge
Lieferumfang:
Ersatzteil für Glas- und Fliesenschaber, 89 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
114 mm
Farbe:
grau
Breite:
22 mm
Gewicht:
0.036 kg
Klingen-Anzahl:
5
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Chrom
Klingenbreite:
18 mm
Produkt-Art:
Schaber-Ersatzklinge
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, WorkPro, W018054WE, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
302
1
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,50*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 2,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.