Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608522469 Kreuzschlitz-Bit 2teilig Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464387-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522469
EAN/GTIN:
     6949509233387
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bosch Accessories 2608522469 Kreuzschlitz-Bit 2teilig Kreuzschlitz Phillips

Impact Control PH3-Schrauberbits, 2‑teilig

Sehr robustes Impact Control-Schrauberbit, selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet.

Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll zur Verwendung mit Bohrschraubern, Schraubendrehern und besonders mit Schlagschraubern. Das sehr robuste Impact Control-Schrauberbit ist selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht dem Bit ausgesprochen große Haltbarkeit für den Dauereinsatz, der S2-modifizierte Stahl und das optimierte Wärmebehandlungsverfahren ermöglichen Höchstleistungen unter härtesten Bedingungen. Dieses Produkt ist perfekt für schwere Aufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten geeignet.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Antrieb: 1/4" · Größe (Schraubendreher): PH 3 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Weitere technische Daten: Setinhalt: (#227055 - 8678; PH3 (2x))
Abmessung: PH3
Länge mm: 25

Lieferumfang:
1x Impact Control PH3-Schrauberbits, 2‑teilig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2teilig
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Antrieb:
1/4"
Größe (Schraubendreher):
PH 3
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
70
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,85*
3 Tage
18
10
€ 5,45*
ab € 1,40*
€ 1,92*
6 Tage
101
5
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,03*
9 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,24*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 2,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.