Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa STANDARD 55672-00500-03 Fliegengitter (B x H) 1300 mm x 1500 mm Anthrazit 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464613-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55672-00500-03
EAN/GTIN:
     4042448577788
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze
tesa STANDARD 55672-00500-03 Fliegengitter (B x H) 1300 mm x 1500 mm Anthrazit 3 St.

tesa® Insect Stop Standard Fliegengitter - Anthrazit, (L x B) 1.5 m x 1.3 m, 3 St.

Frische Luft einlassen & lästige Insekten fern halten - zuverlässig & unkompliziert
Das Insektenschutzgewebe lässt sich auf die gewünschte Größe zuschneiden
Selbstklebendes tesa Klett-Klebeband für einfache Montage ohne Bohren anbei
Da das Netz durchsichtig ist, bleibt die Aussicht frei
Das Fenster kann trotz Mückengitter auch weiterhin ohne Einschränkungen geöffnet & geschlossen werden
Hohe UV-Beständigkeit, hygienisch & wiederverwendbar, da das Insektennetz bis 30 °C in der Maschine waschbar ist
Das Klettband lässt sich rückstandsfrei entfernen
Fliegengitter im vorteilhaften Multipack: 3 x tesa Insect Stop STANDARD Mückennetz inkl. selbstklebendem Klettstreifen für unkomplizierte Montage

tesa Insect Stop STANDARD Fliegennetz für Fenster
Das tesa Insect Stop STANDARD Fliegenschutzgitter hält Fliegen, Mücken, Spinnen, Wespen und andere Insekten zuverlässig fern. Man kann lüften, während die Plagegeister draußen bleiben müssen. Das feinmaschige Fensternetz wird mit einem selbstklebenden Klettverschluss ganz ohne Bohren oder Werkzeug am Blendrahmen angebracht. Die überlegene tesa Klebetechnologie sorgt für sicheren Halt. Empfehlung: Für alle mit Überempfindlichkeit oder Allergien auf Insektenstiche & Bisse unentbehrlich.

Ausstattung:
Schnelle Montage ohne Bohren & Werkzeug
Selbstklebendes Klettband mit hoher Klebeleistung
Auf jede Größe zuschneidbar
Trotz Fensterschutz Öffnen & Schließen der Fenster uneingeschränkt möglich
Hohe UV-Beständigkeit
Waschbar bis 30 °C & wiederverwendbar
Durchsichtig
Fliegenschutz rückstandsfrei wieder entfernbar

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Käfer,Kakerlake,Moskito,Motte,Mücke,Schabe,Schnake,Spinne,Wespe · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Anthrazit · Produktabmessung, Breite: 1300 mm · Produktabmessung, Höhe: 1500 mm

Lieferumfang:
3x tesa Insect Stop STANDARD Mückennetz,Inkl. selbstklebendem Klettstreifen

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(B x H) 1300 mm x 1500 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
1500 mm
Produktabmessung, Breite:
1300 mm
Marke:
tesa
Anwendung (Insektenfänger):
Bremse | Fliege | Gelse | Käfer | Kakerlake | Moskito | Motte | Mücke
Farbe:
grau
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Fliegengitter
Weitere Suchbegriffe: Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, fliegengitter tesa 130cm, fenstergewebe grau, fliegen draht, tesa, 55672-00500-03, STANDARD, fliegengitter, insektenschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,21*
€ 24,84*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 17,93*
€ 25,11*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 41,01*
€ 54,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,11*
€ 29,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,78*
€ 29,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,58*
€ 26,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,97667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.