Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa POWERSTRIPS® Kabel-Clips Weiß Inhalt: 15 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464626-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58035-00500-01
EAN/GTIN:
     4063565133251
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
tesa POWERSTRIPS® Kabel-Clips Weiß Inhalt: 15 St.

Kabel-Clips

Fixieren Kabel bis zu einem Durchmesser von 8 mm
Selbstklebend, einfach anzubringen ohne Hammer und Nägel
Jederzeit spurlos wieder ablösbar durch die tesa Powerstrips® Technologie
Mit tesa Powerstrips® Small mehrfach verwendbar
Powerstrip wird vom Kabelclip vollständig verdeckt

Wenn Sie Ordnung ins Kabelchaos bringen möchten, ist der selbstklebende tesa Powerstrips® Kabelclip die optimale Lösung. Er lässt sich spielend einfach anbringen und nach der Anwendung problem- und rückstandslos wieder entfernen. Anders als herkömmliche Kabelschellen, die man mit Nägeln befestigt, verursacht die clevere Klebelösung der Traditionsmarke tesa® keine Schäden am Untergrund. Mit dem hochwertigen Kabelclip können Sie Kabel bis zu einem Durchmesser von acht Millimetern sicher fixieren. Der Clip eignet sich für den Einsatz im Haushalt oder im Büro. Der Powerstrip ist übrigens nicht sichtbar, da er komplett vom Kabelclip verdeckt wird. Damit der Clip seine maximale Haltekraft erreicht, sollten Sie zunächst den Bereich gründlich reinigen, den Sie für ihn vorgesehen haben. Entfernen Sie dann die Schutzfolie von der Klebefläche und drücken Sie den Powerstrip mindestens fünf Sekunden fest an. Danach entfernen Sie die zweite Folie und drücken den Kabelclip - wiederum fünf Sekunden - fest an den Klebestrip an. Vermeiden Sie die Berührung mit bereits offenen Klebeflächen, da das die Klebeleistung beeinträchtigen könnte.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polystyrol

Lieferumfang:
3x 5 Kabelclips

Hinweis:
Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen. Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen. Styropor® ist eine eingetragene Marke von BASF.
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
tesa
Material:
Polystyrol
Typ (Hersteller-Typ):
POWERSTRIPS®
Produkt-Art:
Klebeclips
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, tesa klebepads, klebepads, tesa, 58035-00500-01, POWERSTRIPS®, kabelhalter, kabelschellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 13,46*
€ 20,07*
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 20,40*
7 Tage
53
€ 6,99*
ab € 27,45*
€ 37,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,07*
€ 23,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,89734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.