Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha ESB-1090 Soundbar Schwarz Bluetooth®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464839-BP
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     CESB1090
EAN/GTIN:
     4957812676953
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Yamaha ESB-1090 Soundbar Schwarz Bluetooth®

Yamaha ESB-1090 Enterprise Sound Bar

Satte Tonausgabe und erstklassige Klangqualität verbessern die Wiedergabe der Konferenzteilnehmer des Far-Ends Jede Soundbar enthält 2 eingebaute Subwoofer, Kalottenhochtöner und Vollbereichslautsprecher -
3 voreingestellte Modi optimieren den Klang und die Bedienbarkeit für Büros, Schulen und Hotels.
Im Konferenzmodus und im Bildungsmodus ist der Klang für Gespräche optimiert, Sie können die Stimme der Gegenseite deutlich hören.
Im Hotelmodus können Sie TV- oder Musikinhalte auf Ihrem Gerät durch Surround-Programme genießen

Satter Sound und erstklassige Klangqualität für mittelgroße Räume (HDMI , USB und Bluetooth)

ESB-1090 Enterprise Sound Bar
Enterprise Sound Bar

Full-Range-Sound durch 2 eingebaute Subwoofer
3 voreingestellte Modi, optimiert für Konferenzräume, Klassenzimmer und Hotelzimmer
Freistehend oder Wandmontage ohne Halterung
Schlichtes und schlankes Design, ideal für ein modernes Raumdesign

Technische Daten:
Belastbarkeit Musik (max.): 120 W · Frequenzbereich: 62 - 23000 Hz · Gewicht: 3.4 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 890 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Tiefe: 131 mm · Schall-Druck (dB): 96 dB · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI®,Digital-Audio (optisch),RJ45 · Schnittstellen: HDMI Ausgänge: 1 x · Schnittstellen: HDMI Eingänge: 1 x · Schnittstellen: optische Eingänge: 1 x · Soundbar-Besonderheiten: Bluetooth® · Soundbar-Besonderheiten (nur für Variante): Bluetooth®

Lieferumfang:
ESB-1090 Base Unit,Stromkabel,Netzwerkkabel,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows,MAC - OS

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 890 x 53 x 131 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
131 mm
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
890 mm
Marke:
Yamaha
Schnittstellen: HDMI Eingänge:
1 x
Schnittstellen: HDMI Ausgänge:
1 x
Schnittstellen: optische Eingänge:
1 x
Belastbarkeit Musik (max.):
120 W
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI® | Digital-Audio (optisch) | RJ45
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Soundbar-Besonderheiten:
Bluetooth®
Soundbar-Besonderheiten (nur für Variante):
Bluetooth®
Frequenzbereich:
62 - 23000 Hz
Schall-Druck (dB):
96 dB
Gewicht:
3.4 kg
Produkt-Art:
Soundbar
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Soundbar, USB Lautsprecher, USB Speaker, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, yamaha soundbar, usb lautsprecher, 120 watt soundbar, Yamaha, CESB1090, ESB-1090, Lautsprecher, Surroundsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 183,96*
€ 217,43*
Frei Haus
ab € 203,31*
€ 237,31*
Frei Haus
ab € 211,64*
€ 243,59*
€ 3,50*
ab € 213,65*
€ 245,53*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 245,47*
€ 279,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,70*
€ 312,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.