Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: usb lautsprecher logitech
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > USB Lautsprecher

  USB Lautsprecher  (667 Angebote unter 30.846.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „USB Lautsprecher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"USB Lautsprecher"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Eminent
EM3513
€ 15,05*
pro Stück
 
 Stück
Equip Mini-USB-Lautsprecher (5 Angebote) 
Diese Mini-Stereo-2.0-Lautsprecher bietet leistungsstarken Sound und Klangwiedergabe. Trotz des platzsparenden Designs beeinträchtigt dieses Gerät nicht die Klangqualität, sorgt für ein gut ausgewo...
equip
245330
€ 7,24*
pro Stück
 
 Stück
SPEEDLINK DAROC Schwarz Kabelgebunden 6 W (4 Angebote) 
Die DAROC Stereo Speaker sind kompakt, dezent und vor allem eines: rundum praktisch. Nicht nur, dass sie dank ihrer geringen Größe wenig Platz einnehmen und mit ihrem Design perfekt zu jeder Einric...
Speedlink
SL-810005-BK
€ 15,74*
pro Stück
 
 Stück
V7 USB Stereo-Lautsprecher – für Laptops und Desktops (4 Angebote) 
Drehen Sie auf und genießen Sie ein intensives Klangerlebnis – mit dem V7 SP2500. Dieses kompakte Lautsprechersystem besticht durch glasklare Höhen und Tiefen in einem schlanken, stylischen Design ...
V7
SP2500-USB-6E
€ 14,13*
pro Stück
 
 Stück
LED Baustrahler Akkustrahler per USB aufladbar, Ladestation, Lautsprecher (1 Angebot) 
LED Baustrahler Akkustrahler per USB aufladbar, Ladestation, LautsprecherLED Akku Baustrahler, aufladbar per USB, mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher und Handy Ladestation Mit einer Lichtleistun...
Smartwares
FCL-80142
€ 36,85*
pro Stück
 
 Paket
Akku-Lautsprecher (9 Angebote) 
Robuster kabelloser Baustellenlautsprecher mit Bluetooth®<br> Bluetooth® mit bis zu 30 m Reichweite<br> Betrieb mit MILWAUKEE®-M12™-und M18™-Akkus<br> Resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP...
Milwaukee
4933459275
€ 165,13*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Lautsprecher (8 Angebote) 
Bluetooth® Baustellenlautsprecher<br> Drahtlose Musikwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 10 m<br> Lauter, klarer Sound in jeder Lautstärke<br> Premium-Lau...
Milwaukee
4933448380
€ 91,00*
pro Stück
 
 Stück
Poly Sync 10 (13 Angebote) 
Poly Sync 10 - Freisprechtelefon - kabelgebunden - USB-A, USB-C - Silber
HP
772C3AA
€ 60,68*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink USB Sound Box Dolby 7.1 8-Channel 7.1 Kanäle (10 Angebote) 
Mit dieser LogiLink USB Sound Box 7.1 erweitern Sie Ihren Computer um eine High End Soundkarte. Sie wird einfach mit dem USB 2.0 Port des Computers verbunden. Es stehen zahlreiche Anschlussmöglichk...
LogiLink
UA0099
€ 25,68*
pro Stück
 
 Stück
Logitech 980-000029 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 2,4 W (33 Angebote) 
Ein Laustsprechersystem mit USB-Anschluss, das für erstklassigen Sound sorgt – zu Hause oder unterwegs. Perfekter Klang Der USB-Anschluss sorgt für reine, digitale Audioqualität und gleichzeitig fü...
Logitech
980-000029
€ 12,82*
pro Stück
 
 Stück
Akku LED Outdoor Leuchte OLI 310 AB mit Bluetooth® Lautsprecher (Campingleuchte mit Magnet und Haken / Campinglampe für außen mit Lautsprecher 1x 3W, aufladbar und inkl. USB-Pow... (10 Angebote) 
Die Akku LED Outdoor Leuchte OLI 310 AB mit integriertem Bluetooth Lautsprecher eignet sich ideal für Outdoor Aktivitäten wie z.B. Camping, einen Ausflug im Freien oder einfach nur als Lichtquelle....
Brennenstuhl
1171640
€ 34,5464*
pro Stück
 
 Stück
EPOS Speakerphone EXPAND SP 30T (11 Angebote) 
Speakerphone EXPAND SP 30TBluetooth® Speakerphone mit USB-C-Kabel, BTD 800 USB-Dongle, USB-C-auf-USB-A-Adapter und Transporttasche, zertifiziert für Microsoft Teams Anwendung:Für PC/Softphone, Mobi...
EPOS
1000225
€ 125,92*
pro Stück
 
 Stück
Manhattan 2600 Lautsprechersystem, USB, kompakt, 2 Lautsprecher (7 Angebote) 
USB Lautsprecher mit kompaktem Design für starken Stereosound von USB-A-Geräten Das mobile USB-Lautsprechersystem der 2600er Serie von Manhattan liefert starken Stereosound in kompaktem Design. Den...
Manhattan
161435
€ 8,11*
pro Stück
 
 Stück
Trust MiLa 2.0 Speaker Set Schwarz, Silber Kabelgebunden 5 W (6 Angebote) 
Stereo-Lautsprecherset in kompakter Ausführung mit einer Ausgangsleistung von 5 Watt RMS (Spitzenleistung 10 Watt)
Trust International
16697
€ 16,12*
pro Stück
 
 Stück
BCL SOUND LED 30 AKKU-W - IP54 - BLUETOOTH SPEAKER, 30W, USB, 230V Netzkabel, 12V KFZ-Kabel (1 Angebot) 
technische Daten BCL Sound LED 30 AKKU: Leistung: 30 Watt Leuchtdauer: 5h (bei dualer Nutzung 4h) Ladezeit: 5h 2-stufig dimmbar Schutzklasse: IP 54 inkl. USB-Abschluss zum Aufladen von Mobilgeräten...
BERG TECTOOL
87253
€ 139,46*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   45   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema USB Lautsprecher
^

USB Lautsprecher – meist praktisch und mobil

Bei USB Lautsprechern handelt es sich um ein kabelgebundenes Sound-System, das an den USB-Port eines PCs oder Laptops anzuschließen ist. Meist erfolgt nicht nur die Übertragung des Audio-Signals per USB, sondern auch die Stromversorgung. Viele Modelle sind kompakt und eignen sich als kleine mobile Sound-Anlage zum Mitnehmen. Die Leistung der USB Lautsprecher-Systeme fällt unterschiedlich aus. Insbesondere eine Stromversorgung per USB begrenzt die Leistungsstärke der Lösungen. Komplexe Lösungen benötigen hingegen neben dem USB Anschluss noch eine Steckdose für die Stromversorgung.

Die maximale Kabellänge

Lösungen und Kabel zu den Standards USB 3.0 und USB 2.0 erlauben in der Regel Kabellängen von bis zu 5 Metern. Gegebenenfalls sollten Verlängerungen über aktive Komponenten wie Hubs oder Repeater möglich sein. USB 1.1 Lautsprecher sind hingegen bei der Kabellänge nicht so großzügig. Hier ist meist bei 3 Metern Schluss, wobei auch in diesem Fall Repeater und aktive Hubs das Signal auffrischen können.

Signalqualität

Die Datenrate der USB Schnittstelle ist ab USB 2.0 ausreichend für gute Audiosignale jenseits von 192 Kilohertz. Bei USB 1.1 ist dies anders. Dieser Standard wird bei einer derartigen Transferrate gefordert. Nicht selten sind die USB 1.1 Soundsysteme daher beschränkt und auf Signalqualitäten unterhalb der 192-Kilohertz Grenze. Schnell liegt die Qualität bei nur 48 Kilohertz.

Die Leistung von USB Lautsprechern

Stromversorgung per USB

Die USB Schnittstelle ist energetisch gesehen wenig leistungsfähig. In der Regel unterstützt die USB Schnittstelle maximal Abnehmer mit Leistungsaufnahmen bis 500 Milliampere bei 5 Volt. Mit dieser geringen Stromleistung und Spannung lassen sich nur Lautsprecher mit geringer Wattleistung betreiben. In der Regel liegt die Leistung bei 1 bis 6 Watt.

Separate Stromversorgung über das Stromnetz

Anlagen mit höherer Leistung lassen sich nicht über USB mit Strom versorgen. Eine separate an das Stromnetz angeschlossene Versorgungsleitung, liefert diesen Modellen die für den Betrieb nötige Energie. Herz solcher Anlagen ist ein Verstärker. Die Musikdaten werden per USB geliefert, einige gehobene Modelle kombinieren Kartenleser und Bluetooth dazu.

Tipps zur Wahl

  • USB Lautsprecher, die neben dem Musiksignal ebenfalls mit Strom über den USB Anschluss versorgt werden, eignen sich als mobile Musiksysteme. Beachten Sie dabei, dass das datenliefernde Gerät auch die Energie liefert. Beim Akkubetrieb senken die Lautsprecher entsprechend die maximale Betriebszeit.
  • Hohe Leistungen sind bei einer Spannungsversorgung per USB nicht möglich. Soll das Lautsprechersystem über mehr als ein paar Watt Leistung verfügen ist es ratsam, ein Produkt zu wählen, das über eine separate Stromversorgung verfügt.
  • Achten Sie auf den USB Standard: USB 1.1 schränkt die Freiheit bei der Kabellänge ein und ist auch bei der Audioqualität schnell Restriktionen unterworfen. Achten Sie darauf, dass der USB Port am datenliefernden Gerät dem Standard USB 2.0 oder höher entsprechen muss, um solche Einschränkungen zu vermeiden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.