Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SA-CBM Kontaktelement 1 Öffner 110 V, 250 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2465056-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9860224
EAN/GTIN:
     4064161195766
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-9860224
SA-CBM
TRU COMPONENTS SA-CBM Kontaktelement 1 Schließer 110 V,250 V 1 St.

TRU COMPONENTS Kontaktelement SA-CBM 1 Schließer

Einzeltyp-Kontaktblock
Kontaktblock: Ein Kontakt (normalerweise geschlossen)
Ring-/Gabelanschluss verfügbar
Modularer Anschluss (bis zu 3 Einheiten)

Ausstattung:
Spannungsversorgung/Strom: 110 VAC~/10 A, 250 VAC~/6A
Durchschlagsfestigkeit: 2.500 VAC 50/60 Hz für 1 Minute
Isolationswiderstand: > 1.000 MO (500 VDC= Megger)
Durchgangswiderstand: < 20 mQ (anfänglich)
Elektrische Lebensdauer: > 100.000 Schaltvorgänge (20 pro min)
Kontaktwerkstoff: AgNi10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 10.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 31.4 mm · Produktabmessung, Länge: 37.6 mm · Schaltspannung: 110 V,250 V · Schaltstellung(en): 1 Schließer · Schaltstrom (max.): 10 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 37.6 x 10.2 x 31.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
31.4 mm
Produktabmessung, Länge:
37.6 mm
Produktabmessung, Breite:
10.2 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
SA-CBM
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
110 V | 250 V
Schaltstellung(en):
1 Schließer
Produkt-Art:
Kontaktelement
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 4,81*
Lager 102
102
1
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 5,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.